DAYTON Erstatningsmotorbørstesett, pakke med 2


filtre
Total høyde: 1" , Total lengde: 9 / 16 " , Antall pakker: 2 , Type: DC , Spenning: 36V DC , Bredde: 3 / 4 "
StilModellSakpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
33K904
Utskifting Mootor børstesett2617NOK
B
33K907
Utskifting Mootor børstesett2608NOK
B
33K906
Utskifting Mootor børstesett2591NOK
C
6ÅÅÅ4
Utskiftet motorbørstesett2926NOK
D
6ÅÅÅ7
Utskiftet motorbørstesett2684NOK
E
6ÅÅÅ9
Utskiftet motorbørstesett21 191 NOK
F
6ÅÅÅ3
Utskiftet motorbørstesett2671NOK
G
6ÅÅÅ6
Utskiftet motorbørstesett2671NOK
H
6ÅÅÅ8
Utskiftet motorbørstesett2852NOK

Erstatningsmotorbørstesett, pakke med 2

Dayton erstatningsmotorbørstesett brukes til å erstatte utslitte børster for å lede strøm mellom stasjonære ledninger og bevegelige deler i en roterende aksel. De er ideelle for bruk i DC elektriske motorer, dynamoer og generatorer. Velg fra et bredt utvalg av motorbørstesett, tilgjengelig i 12, 24 og 90VDC spenningsklasser på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?