Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6YHY6 motorbørstesett, 1/4 tommers lengde, 5/8 tommers bredde - pakke med 2 | AF2WTX

DAYTON 6YHY6 motorbørstesett, 1/4 tomme lengde, 5/8 tomme bredde - pakke med 2

På lager
Vare: AF2WTX Modell: 6YHY6
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
671NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftet motorbørstesett
typenDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8545200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes i likestrømsutstyr for å lede strøm mellom stasjonære ledninger og bevegelige deler
    • Inkluderer 2 børster og 2 fjærer
    • Kompatibel med Dayton 1LPK5, 1LPK6, 1LPK8, 1LPL1, 1LPX8, 1LPX9, 1LPY1 gjennom 1LPY4, 1LRA8, 1LRA9, 1LRB2 gjennom 1LRB4, 1Z851, 1Z854, 1Z856, 2, 561ZH2, 563, 2ZH565, 2, 588ZH2, 590, 2ZH592, 3 77H3, 86H4, 128H4, 130XA4 til 140XA4, 141Z4 Thru 381Z4, 383Z4, 528ZXNUMX, XNUMXZXNUMX Thru XNUMXZXNUMX og XNUMXZXNUMX DC girmotorer

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
DAYTON 33K904 motorbørste sett 12/24vdc - pakke med 2 | AC6EUF 33K904Utskifting Mootor børstesett2617NOK
DAYTON 33K906 motorbørstesett, 90VDC, 9/16 tommers lengde, pakke med 2 | AC6EUH 33K906Utskifting Mootor børstesett2591NOK
DAYTON 33K907 motorbørstesett 12/24vdc 9/16 tommers lengde - pakke med 2 | AC6EUJ 33K907Utskifting Mootor børstesett2608NOK
DAYTON 6YHY3 motorbørstesett, 1/4 tomme lengde, 1/4 tomme bredde - pakke med 2 | AF2WTU 6ÅÅÅ3Utskiftet motorbørstesett2671NOK
DAYTON 6YHY4 motorbørstesett 1/4 tomme 1/4 tomme bredde - pakke med 2 | AF2WTV 6ÅÅÅ4Utskiftet motorbørstesett2926NOK
DAYTON 6YHY7 motorbørstesett 1/4 tommers lengde 3/16 tommers bredde - pakke med 2 | AF2WTY 6ÅÅÅ7Utskiftet motorbørstesett2684NOK
DAYTON 6YHY8 Motorbørstesett 1/4 tommers lengde 3/16 tommers bredde - pakke med 2 | AF2WTZ 6ÅÅÅ8Utskiftet motorbørstesett2852NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6YHY6 motorbørstesett, 1/4 tomme lengde, 5/8 tomme bredde - pakke med 2
671NOK /pakke