Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6YHY3 motorbørstesett, 1/4 tomme lengde, 1/4 tomme bredde - pakke med 2 | AF2WTU

DAYTON 6YHY3 motorbørstesett, 1/4 tomme lengde, 1/4 tomme bredde - pakke med 2

På lager
Vare: AF2WTU Modell: 6YHY3
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
671NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftet motorbørstesett
typenDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8545200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for å tillate strøm flyt mellom stasjonære ledninger og bevegelige deler i en roterende aksel
    • Inkluderer 2 børster, 2 holdere og 2 fjærer
    • 120 VAC

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
DAYTON 33K904 motorbørste sett 12/24vdc - pakke med 2 | AC6EUF 33K904Utskifting Mootor børstesett2617NOK
DAYTON 33K906 motorbørstesett, 90VDC, 9/16 tommers lengde, pakke med 2 | AC6EUH 33K906Utskifting Mootor børstesett2591NOK
DAYTON 33K907 motorbørstesett 12/24vdc 9/16 tommers lengde - pakke med 2 | AC6EUJ 33K907Utskifting Mootor børstesett2608NOK
DAYTON 6YHY4 motorbørstesett 1/4 tomme 1/4 tomme bredde - pakke med 2 | AF2WTV 6ÅÅÅ4Utskiftet motorbørstesett2926NOK
DAYTON 6YHY6 motorbørstesett, 1/4 tommers lengde, 5/8 tommers bredde - pakke med 2 | AF2WTX 6ÅÅÅ6Utskiftet motorbørstesett2671NOK
DAYTON 6YHY7 motorbørstesett 1/4 tommers lengde 3/16 tommers bredde - pakke med 2 | AF2WTY 6ÅÅÅ7Utskiftet motorbørstesett2684NOK
DAYTON 6YHY8 Motorbørstesett 1/4 tommers lengde 3/16 tommers bredde - pakke med 2 | AF2WTZ 6ÅÅÅ8Utskiftet motorbørstesett2852NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6YHY3 motorbørstesett, 1/4 tomme lengde, 1/4 tomme bredde - pakke med 2
671NOK /pakke