WESCO 272861 Quick Lift palletruck, 5500 pund kapasitet, 63 tommer x 27 tommer Størrelse | AG7JAF

WESCO 272861 Quick Lift palletruck, 5500 pund kapasitet, 63 tommer x 27 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7JAF Modell: 272861

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalløfter
FARGEBlå / Grå
Gaffelhøyde senket3"
Gaffelhøyde hevet7"
Gaffellengde48 "
Gaffelbredde6"
HandleGummibelagt
Lastekapasitet5500 lb.
Total høyde48 "
Total lengde63 "
Samlet bredde27 "
Pivot200 grader
Rulle Dia.3"
RullematerialeMoldon polyuretan
HjulmaterialeMoldon polyuretan
Bredde over gafler27 "
Bredde mellom gafler15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.7
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)160.02
Skipets bredde (cm)68.58

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetGaffelhøyde senketGaffelbreddeTotal høydePivotPris
WESCO 272766 Deluxe fotpumpe palletruck, 5500 pund kapasitet, 27 tommer x 48 tommer gaffelstørrelse | AG7JAG 2727665500 lb.3"6"48 "200 grader11 065 NOK
WESCO 272670 Heavy Duty palletruck, 6600 pund kapasitet, 27 tommer x 48 tommer gaffelstørrelse | AG7JBH 2726706000 lb.3"7"48 "180 grader10 768 NOK
WESCO 273400 fireveis palletruck, 180 graders styring, 4000 pund kapasitet | AG7JBR 2734004000 lb.1.75 "7"47 "180 grader14 589 NOK
WESCO 272667 Palletruck med håndbrems, 5500 pund kapasitet, 27 tommer x 42 tommer gaffelstørrelse | AG7JBT 2726675500 lb.2.9 "6"48.25 "210 grader10 413 NOK
WESCO 272149 palletruck, polyuretanhjul, 4400 pund kapasitet | AG7JBU 2721494400 lb.2.9 "6"48.25 "190 grader7 276 NOK
WESCO 272740 Specialty Transroller palletruck med håndtak, 5000 lbs kapasitet | AG7JBV 12U125 2727405000 lb.3.4 "7"48 "-11 560 NOK
WESCO 272855 palletruck, 4400 pund kapasitet, 63 tommer x 27 tommer størrelse, galvanisert stål | AG7JBZ GPT 2728554400 lb.3"6.25 "48 "210 grader13 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 272861 Quick Lift palletruck, 5500 pund kapasitet, 63 tommer x 27 tommer størrelse
11 184 NOK / enhet