Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN HM25200-2CR Sikringsblokk 110 Til 200 Ampere 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338

BUSSMANN HM25200-2CR Sikringsblokk 110 til 200 Ampere 250max Volt 2p

På lager
Vare: AC8FBR Modell: HM25200-2CRKryssreferanse: 39P338
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
4 321 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering250 VAC
Strømområde110 til 200
Forsterker AC110 til 200
Indikator for blåst sikringNei
Connector TypeBoks Lug
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde3"
SikringsblokkdesignBom
Sikring Dia.1-3 / 5 "
SikringsholderkodeM
Sikringslengde7"
SikringstypeIndustriell
Sikring UL-klasseH
Høyde3.8 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde8"
Maks. Forsterker200
Maks. Spenning250
Monteringsstil4 hulls panelmontering
Antall poler2
Bredde5 1 / 3 "
Ledningsstørrelse250MCM til 6 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringslengdeSikringstypeSikring UL-klasseHøydeLengdePris
BUSSMANN S-8301-2-R Sikringsblokk 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Glass og keramikkT0.56 "2.19 "214NOK
BUSSMANN BG3012SQ Sikringsblokk 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1 til 151 5 / 16 "IndustriellG1.22 "3"511NOK
BUSSMANN BG3032S Sikringsblokk 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25 til 301.625 "IndustriellG1.22 "3"439NOK
BUSSMANN HM25100-2CR Sikringsblokk 70 Til 100 Ampere 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 til 1006"IndustriellH2.8 "6 4 / 5 "1 353 NOK
BUSSMANN RM25100-2CR Sikringsblokk 70 Til 100 Ampere 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 til 1006"IndustriellR2.8 "6 4 / 5 "2 756 NOK
BUSSMANN RM25200-2CR Sikringsblokk 110 Til 200 Ampere 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 til 2007"IndustriellR3.8 "8"7 686 NOK
BUSSMANN RM25400-2CR Sikringsblokk 225 Til 400 Ampere 250max Volt 2p | AC8FCE 39P353 RM25400-2CRN250 VAC225 til 4008 3 / 5 "IndustriellR4.8 "9.5 "21 806 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN HM25200-2CR Sikringsblokk 110 til 200 Ampere 250max Volt 2p
4 321 NOK / enhet