Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN JM60060-2CR Sikringsblokk 600V Box Lug 3.7 Tommer Lengde 2-polet | AH9MXU 40LG88

BUSSMANN JM60060-2CR Sikringsblokk 600V Bokslokk 3.7 tommer Lengde 2-poler

På lager
Vare: AH9MXU Modell: JM60060-2CRKryssreferanse: 40LG88
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
1 847 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600 VAC
Body Materialtermo
Connector TypeBoks Lug
DC-spenningsvurdering300 VDC
For brukLPJ, JKS
SikringsblokkdesignÅpen
Sikring UL-klasseJ
Høyde2.6 "
Lengde3.7 "
MonteringsstilBolt Down / DIN-skinne
Antall poler2
Driftsforsterker35 til 60A
typenSikringsblokk
Bredde3"
Ledningsstørrelse14 til 2 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Sikringstype: Industriell

Produktvarianter

ProduktModellSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringslengdeSikringstypeSikring UL-klasseHøydeLengdePris
BUSSMANN S-8301-2-R Sikringsblokk 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Glass og keramikkT0.56 "2.19 "214NOK
BUSSMANN BG3012SQ Sikringsblokk 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1 til 151 5 / 16 "IndustriellG1.22 "3"511NOK
BUSSMANN BG3032S Sikringsblokk 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25 til 301.625 "IndustriellG1.22 "3"439NOK
BUSSMANN HM25100-2CR Sikringsblokk 70 Til 100 Ampere 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 til 1006"IndustriellH2.8 "6 4 / 5 "1 353 NOK
BUSSMANN HM25200-2CR Sikringsblokk 110 Til 200 Ampere 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110 til 2007"IndustriellH3.8 "8"4 321 NOK
BUSSMANN RM25100-2CR Sikringsblokk 70 Til 100 Ampere 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 til 1006"IndustriellR2.8 "6 4 / 5 "2 756 NOK
BUSSMANN RM25200-2CR Sikringsblokk 110 Til 200 Ampere 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 til 2007"IndustriellR3.8 "8"7 686 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN JM60060-2CR Sikringsblokk 600V Bokslokk 3.7 tommer Lengde 2-poler
1 847 NOK / enhet