Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN RM60200-2CR Sikringsblokk 110 Til 200 Ampere 600max Volt 2p | AC8FDE 39P382

BUSSMANN RM60200-2CR Sikringsblokk 110 til 200 Ampere 600max Volt 2p

På lager
Vare: AC8FDE Modell: RM60200-2CRKryssreferanse: 39P382
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
4 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600 VAC
Strømområde110 til 200
Forsterker AC110 til 200
Indikator for blåst sikringNei
Connector TypeBoks Lug
DC-spenningsvurdering300 VDC
Dybde3"
SikringsblokkdesignBom
Sikring Dia.2-4 / 5 "
SikringsholderkodeS
Sikringslengde9 3 / 5 "
SikringstypeIndustriell
Sikring UL-klasseR
Høyde3.8 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde10 2 / 3 "
Maks. Forsterker200
Maks. Spenning600
Monteringsstil4 hulls panelmontering
Antall poler2
Bredde5 1 / 3 "
Ledningsstørrelse250MCM til 6 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)6.53
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)11.3
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringslengdeSikringstypeSikring UL-klasseHøydeLengdePris
BUSSMANN S-8301-2-R Sikringsblokk 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Glass og keramikkT0.56 "2.19 "219NOK
BUSSMANN BG3012SQ Sikringsblokk 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1 til 151 5 / 16 "IndustriellG1.22 "3"511NOK
BUSSMANN BG3032S Sikringsblokk 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25 til 301.625 "IndustriellG1.22 "3"444NOK
BUSSMANN HM25100-2CR Sikringsblokk 70 Til 100 Ampere 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 til 1006"IndustriellH2.8 "6 4 / 5 "1 488 NOK
BUSSMANN HM25200-2CR Sikringsblokk 110 Til 200 Ampere 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110 til 2007"IndustriellH3.8 "8"4 731 NOK
BUSSMANN RM25100-2CR Sikringsblokk 70 Til 100 Ampere 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 til 1006"IndustriellR2.8 "6 4 / 5 "1 846 NOK
BUSSMANN RM25200-2CR Sikringsblokk 110 Til 200 Ampere 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 til 2007"IndustriellR3.8 "8"8 050 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN RM60200-2CR Sikringsblokk 110 til 200 Ampere 600max Volt 2p
4 057 NOK / enhet