Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN RM25060-1CR Sikringsblokk 60A 250V Box Lug 1 Pol | AH9MZP 40LH32

BUSSMANN RM25060-1CR Sikringsblokk 60A 250V Bokslokk 1 pol

På lager
Vare: AH9MZP Modell: RM25060-1CRKryssref: 40LH32
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
680NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering250 VAC
Body Materialtermo
Connector TypeBoks Lug
DC-spenningsvurdering125 VDC
For brukLPN, KTN-R, FRN
SikringsblokkdesignÅpen
Sikring UL-klasseR
Høyde2.3 "
Lengde4.2 "
MonteringsstilBolt Down / DIN-skinne
Antall poler1
Driftsforsterker35 til 60A
typenSikringsblokk
Bredde1.3 "
Ledningsstørrelse14 til 2 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Sikringstype: Industriell

Produktvarianter

ProduktModellSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringslengdeSikringstypeSikring UL-klasseHøydeLengdePris
BUSSMANN S-8301-2-R Sikringsblokk 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Glass og keramikkT0.56 "2.19 "214NOK
BUSSMANN BG3012SQ Sikringsblokk 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1 til 151 5 / 16 "IndustriellG1.22 "3"511NOK
BUSSMANN BG3032S Sikringsblokk 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25 til 301.625 "IndustriellG1.22 "3"439NOK
BUSSMANN HM25100-2CR Sikringsblokk 70 Til 100 Ampere 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 til 1006"IndustriellH2.8 "6 4 / 5 "1 353 NOK
BUSSMANN HM25200-2CR Sikringsblokk 110 Til 200 Ampere 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110 til 2007"IndustriellH3.8 "8"4 321 NOK
BUSSMANN RM25100-2CR Sikringsblokk 70 Til 100 Ampere 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 til 1006"IndustriellR2.8 "6 4 / 5 "2 756 NOK
BUSSMANN RM25200-2CR Sikringsblokk 110 Til 200 Ampere 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 til 2007"IndustriellR3.8 "8"7 686 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN RM25060-1CR Sikringsblokk 60A 250V Bokslokk 1 pol
680NOK / enhet