MAIN FILTER INC. Hydrauliske trykkledningsfiltre, glass, 5 mikron


filtre
Bunn-ID: 2.559 " , Filter media: Glass , Filtervurdering: 5 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 5 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellHøydeBunn ODKapasitetTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0179174
3.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
B
MF0006410
3.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
B
MF0422103
3.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
B
MF0422105
3.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
A
MF0422129
3.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
B
MF0396025
3.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
A
MF0178343
3.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
B
MF0366171
3.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
B
MF0179175
3.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
B
MF0894965
3.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
B
MF0894964
3.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
B
MF0391311
3.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
B
MF0503820
3.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
A
MF0006419
3.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
A
MF0007151
3.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
A
MF0422127
3.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
A
MF0422126
3.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
B
MF0035403
3.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
A
MF0422125
3.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
A
MF0422124
3.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
A
MF0422123
3.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
B
MF0422102
3.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
B
MF0422100
3.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
A
MF0894979
3.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
A
MF0422130
3.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
A
MF0583097
3.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
B
MF0583093
3.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
B
MF0589910
3.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
A
MF0589914
3.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
A
MF0894577
3.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
A
MF0398100
3.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
A
MF0490054
3.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
A
MF0391312
3.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
A
MF0422122
3.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
B
MF0422104
3.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
B
MF0894582
3.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
B
MF0615237
3.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
A
MF0894978
3.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
B
MF0398093
3.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
B
MF0422101
3.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "-435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
B
MF0615236
3.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
B
MF0422099
3.7 "1.85 "7.931.004 "1.85 "435435 PSI85 kvm Tommer282NOK
RFQ
A
MF0503888
3.7 "1.85 "7.701.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer521NOK
RFQ
C
MF0505937
4.84 "2.362 "12.551.063 "2.362 "-145 PSI134 kvm Tommer258NOK
RFQ
C
MF0850090
4.84 "2.362 "12.551.063 "2.362 "-145 PSI134 kvm Tommer258NOK
RFQ
C
MF0417152
4.84 "2.362 "12.551.063 "2.362 "145145 PSI134 kvm Tommer258NOK
RFQ
C
MF0007039
4.84 "2.362 "12.551.063 "2.362 "-145 PSI134 kvm Tommer258NOK
RFQ
C
MF0892098
4.84 "2.362 "12.551.063 "2.362 "145145 PSI134 kvm Tommer258NOK
RFQ
C
MF0417150
4.84 "2.362 "12.551.063 "2.362 "145145 PSI134 kvm Tommer258NOK
RFQ
C
MF0265324
4.84 "2.362 "12.551.063 "2.362 "145145 PSI134 kvm Tommer258NOK
RFQ
D
MF0228279
5.593.287 "31.751.866 "3.287 "-3045 PSI339 kvm Tommer898NOK
RFQ
D
MF0422408
5.593.287 "31.751.866 "3.287 "-3045 PSI339 kvm Tommer898NOK
RFQ
D
MF0391342
5.593.287 "31.751.866 "3.287 "-3045 PSI339 kvm Tommer898NOK
RFQ
D
MF0422410
5.593.287 "31.751.866 "3.287 "-3045 PSI339 kvm Tommer898NOK
RFQ
D
MF0366214
5.593.287 "31.751.866 "3.287 "-3045 PSI339 kvm Tommer898NOK
RFQ
D
MF0422412
5.593.287 "31.751.866 "3.287 "-3045 PSI339 kvm Tommer898NOK
RFQ
E
MF0503830
5.593.287 "35.961.866 "3.287 "-435 PSI384 kvm Tommer466NOK
RFQ
D
MF0835254
5.593.287 "31.751.866 "3.287 "-3045 PSI339 kvm Tommer898NOK
RFQ
D
MF0583121
5.593.287 "31.751.866 "3.287 "-3045 PSI339 kvm Tommer898NOK
RFQ
E
MF0583117
5.593.287 "35.961.866 "3.287 "-435 PSI384 kvm Tommer466NOK
RFQ
D
MF0835187
5.593.287 "31.751.866 "3.287 "-3045 PSI339 kvm Tommer898NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?