Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLEWS-LUBRIMATIC 5351PVF Bremselinje Us 3/16 Inch Bubble Flare 51 In | AD8GAL 4KAP3

PLEWS-LUBRIMATIC 5351PVF Bremselinje Us 3/16 Tommers Bubble Flare 51 In

På lager
Vare: AD8GAL Modell: 5351PVFKryssreferanse: 4KAP3
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremselinje
FinishPolyvinylfluoridfrakk
Lengde51 "
MaterialeStål
Trådstørrelse3/8 "-24
Tube Size3/16 "Bubble Flare
typenamerikansk tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8708305090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: RHINOHIDE

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTrådstørrelseTube SizetypenPris
PLEWS-LUBRIMATIC 4320PVF Bremselinje Metrisk 3/16 Inch Standard Flare L20 In | AD8GAF 4KAN2 4320PVF20 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standard blussMetric64NOK
PLEWS-LUBRIMATIC 4330PVF Bremselinje Metrisk 3/16 Inch Standard Flare L30 In | AD8GAG 4KAN3 4330PVF30 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standard blussMetric77NOK
PLEWS-LUBRIMATIC 4340PVF Bremselinje Metrisk 3/16 Inch Standard Flare L40 In | AD8GAH 4KAN4 4340PVF40 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standard blussMetric98NOK
PLEWS-LUBRIMATIC 4360PVF Bremselinje Metrisk 3/16 Inch Standard Flare L60 In | AD8GAJ 4KAN6 4360PVF60 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standard blussMetric145NOK
PLEWS-LUBRIMATIC 5330PVF Bremselinje Us 3/16 Inch Bubble Flare 30 In | AD8GAK 4KAP1 5330PVF30 "3/8 "-243/16 "Bubble Flareamerikansk tråd80NOK
PLEWS-LUBRIMATIC 6351PVF Bremselinje Metrisk 3/16 Inch Bubble Flare 51 In | AD8GAM 4KAR1 6351PVF51 "10-1mm3/16 "Bubble FlareMetric97NOK
PLEWS-LUBRIMATIC 338PVF Bremseledning Adapter 3/16 Og 5/16 8 In | AD8GAR 4KAR5 338PVF8"3/8"-24 and 1/2"-203/16 "Invertert og 5/16" Invertertadapter80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 5351PVF Bremselinje Us 3/16 Tommers Bubble Flare 51 In
109NOK / enhet