Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLEWS-LUBRIMATIC 560PVF Bremselinje 5/16 tommer Inverted Flare L60 In | AD9XKM 4VNW5

PLEWS-LUBRIMATIC 560PVF Bremselinje 5/16 tomme Inverted Flare L60 In

På lager
Vare: AD9XKM Modell: 560PVFKryssreferanse: 4VNW5
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremselinje
FinishPolyvinylfluoridfrakk
Lengde60 "
MaterialeStål
Tube Size5/16 "omvendt bluss
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)0.79
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)0.79
HS kode8708305090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: RHINOHIDE

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTrådstørrelseTube SizetypenPris
PLEWS-LUBRIMATIC 4320PVF Bremselinje Metrisk 3/16 Inch Standard Flare L20 In | AD8GAF 4KAN2 4320PVF20 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standard blussMetric64NOK
PLEWS-LUBRIMATIC 4330PVF Bremselinje Metrisk 3/16 Inch Standard Flare L30 In | AD8GAG 4KAN3 4330PVF30 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standard blussMetric77NOK
PLEWS-LUBRIMATIC 4340PVF Bremselinje Metrisk 3/16 Inch Standard Flare L40 In | AD8GAH 4KAN4 4340PVF40 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standard blussMetric98NOK
PLEWS-LUBRIMATIC 4360PVF Bremselinje Metrisk 3/16 Inch Standard Flare L60 In | AD8GAJ 4KAN6 4360PVF60 "10 mm-1.0 mm3/16 "Standard blussMetric145NOK
PLEWS-LUBRIMATIC 5330PVF Bremselinje Us 3/16 Inch Bubble Flare 30 In | AD8GAK 4KAP1 5330PVF30 "3/8 "-243/16 "Bubble Flareamerikansk tråd80NOK
PLEWS-LUBRIMATIC 5351PVF Bremselinje Us 3/16 Inch Bubble Flare 51 In | AD8GAL 4KAP3 5351PVF51 "3/8 "-243/16 "Bubble Flareamerikansk tråd109NOK
PLEWS-LUBRIMATIC 6351PVF Bremselinje Metrisk 3/16 Inch Bubble Flare 51 In | AD8GAM 4KAR1 6351PVF51 "10-1mm3/16 "Bubble FlareMetric97NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 560PVF Bremselinje 5/16 tomme Inverted Flare L60 In
142NOK / enhet