MORSE DRUM 82H-serien trommelpalletiserere


filtre
Batterispenning: 12V DC , Kapasitet: 1000 lbs. , Dispenseringshøyde: 19 " , Trommestørrelse: 55 gal. , Eksplosjons-sikker: Nei , Bli ferdig: Perleblast , Karakter: Grade 304 , HP: 1 hk Inkluderer: 100/200V 50/60 Hz AC-lader , Materiale: Rustfritt stål , Motorkapslingsdesign: Helt lukket vifte avkjølt , Motortype: Luftkraft , Total lengde: 43 " , Total bredde: 48.5 " , Pallestørrelse: 41 "x 7" , Fase: 1 , Gnistbestandig: Nei , Svingradius: 53 " , Spenning: 115V AC
StilModellLøftestilPris (eks. mva)
A
82H-127
Vekselstrøm71 629 NOK
B
82H-SS-120
Vekselstrøm200 454 NOK
A
82H-120
Vekselstrøm67 219 NOK
A
82H-124
Luftkraft51 583 NOK
A
82HM-124
Luftkraft-
RFQ
B
82H-SS-124
Luftkraft199 118 NOK
B
82H-SS-125
Batteristrøm199 118 NOK
C
82H-125
Batteristrøm61 873 NOK
D
82H
Håndpumpe50 247 NOK
A
82HM
Håndpumpe-
RFQ
B
82H-SS
Håndpumpe184 685 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?