MORSE DRUM 82H-125 Trommelpalletizer, Rimmet Trommel, 12v DC Power Lift, 454 kg Kapasitet | AF6EGK

MORSE DRUM 82H-125 trommelpalletizer, kanttrommel, 12v DC kraftløft, 454 kg kapasitet

På lager
Vare: AF6EGK Modell: 82H-125

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61 873 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommepalleterer
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V DC
Kapasitet1000 lbs.
Dispenseringshøyde19 "
TrommelmaterialePlast, fiber
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
Grip TypeMekanisk og automatisk kjevegrep
Høyde19 "
Inkluderer100/200V 50/60 Hz AC-lader
Lengde43 "
HeisBatteristrøm
LøftestilBatteristrøm
annen12V DC batteri + 100 / 200V 50 / 60Hz AC lader
Total lengde43 "
Samlet bredde48.5 "
Pallstørrelse41 "x 7"
Palletypestraddle
Svingradius53 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 232.65
Skipets høyde (cm)142.24
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)127
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Transport og manøvrere fullastede trommer med denne løfteren
    • Bygget for å håndtere stål-, fiber- eller plasttromler
    • Flytt trommelen dit du trenger med denne løfterens hjul
    • Tåler opptil 454 kg

Produktvarianter

ProduktModellLøftestilPris
MORSE DRUM 82H trommelpalletizer, rimtrommel, manuell løft, 454 kg Kapasitet | AF6EGG 82HHåndpumpe50 247 NOK
MORSE DRUM 82H-120 trommelpalletizer, rimmetrommel, AC 1-faset kraftløft, 454 kg Kapasitet | AF6EGH 82H-120Vekselstrøm67 219 NOK
MORSE DRUM 82H-124 trommelpalletizer, rimtrommel, luftkraftløft, 454 kg Kapasitet | AF6EGJ 82H-124Luftkraft51 583 NOK
MORSE DRUM 82H-127 Trommelpalletizer, rimmetrommel, Power Lift, 1-Fas 50Hz, 454 kg Kapasitet | AF6EGL 82H-127Vekselstrøm71 629 NOK
MORSE DRUM 82HM Trommelpalletizer, Kantet trommel, Manuell løft, Gnistbestandig, 454 kg Cap | AF6EGM 82HMHåndpumpe-
RFQ
MORSE DRUM 82HM-124 trommelpalletizer, rimtrommel, luftkraftløft, gnistmotstand, 454 kg hette | AF6EGN 82HM-124Luftkraft-
RFQ
MORSE DRUM 82H-SS Trommelpalletizer, Kantet trommel, manuell løft, 454 kg hette, rustfritt stål | AF6EGP 82H-SSHåndpumpe184 685 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 82H-125 trommelpalletizer, kanttrommel, 12v DC kraftløft, 454 kg kapasitet
61 873 NOK / enhet