HAM-LET Vinkelkuleventiler i rustfritt stål, 1-delt ventilkonstruksjon


filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Kroppsstil: Vinkel , Håndtaksmateriale: nylon , Håndtakstype: Veksle , Maks. Press: 300 psi WOG , Rørstørrelse: 1 / 4 " , Havn: standard , Forseglingsmateriale: FKM , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: 316 rustfritt stål , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -40 grader til 400 grader F , Rørstørrelse: 1 / 4 " , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellTilkoblingstypePris (eks. mva)
A
H-1280-SS-N-1/4-A
MNPT x MNPT2 390 NOK
B
H-1200-SS-L-1/4-A
Rør x Rør2 453 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?