MORSE TROMMEL 82H-SS-124 Trommelpalletizer, rimtrommel, Air Power Lift, 454 kg Cap, SS | AF6EGR

MORSE DRUM 82H-SS-124 trommelpalletizer, trommelkant, luftkraftløft, 454 kg hette, SS

På lager
Vare: AF6EGR Modell: 82H-SS-124

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

199 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommepalleterer
Kapasitet1000 lbs.
Dispenseringshøyde19 "
TrommelmaterialePlast, stål, fiber
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
FinishPerleblast
KlasseGrade 304
Grip TypeMekanisk og automatisk kjevegrep
Høyde19 "
Lengde43 "
HeisLuftkraft
LøftestilLuftkraft
MaterialeRustfritt stål
Motor TypeLuftkraft
Total lengde43 "
Samlet bredde48.5 "
Pallstørrelse41 "x 7"
Palletypestraddle
Svingradius53 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 198
Skipets høyde (cm)142.24
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)127
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLøftestilPris
MORSE DRUM 82H trommelpalletizer, rimtrommel, manuell løft, 454 kg Kapasitet | AF6EGG 82HHåndpumpe50 247 NOK
MORSE DRUM 82H-120 trommelpalletizer, rimmetrommel, AC 1-faset kraftløft, 454 kg Kapasitet | AF6EGH 82H-120Vekselstrøm67 219 NOK
MORSE DRUM 82H-124 trommelpalletizer, rimtrommel, luftkraftløft, 454 kg Kapasitet | AF6EGJ 82H-124Luftkraft51 583 NOK
MORSE DRUM 82H-125 Trommelpalletizer, Rimmet Trommel, 12v DC Power Lift, 454 kg Kapasitet | AF6EGK 82H-125Batteristrøm61 873 NOK
MORSE DRUM 82H-127 Trommelpalletizer, rimmetrommel, Power Lift, 1-Fas 50Hz, 454 kg Kapasitet | AF6EGL 82H-127Vekselstrøm71 629 NOK
MORSE DRUM 82HM Trommelpalletizer, Kantet trommel, Manuell løft, Gnistbestandig, 454 kg Cap | AF6EGM 82HMHåndpumpe-
RFQ
MORSE DRUM 82HM-124 trommelpalletizer, rimtrommel, luftkraftløft, gnistmotstand, 454 kg hette | AF6EGN 82HM-124Luftkraft-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 82H-SS-124 trommelpalletizer, trommelkant, luftkraftløft, 454 kg hette, SS
199 118 NOK / enhet