Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4WZX1 verktøybit høyhastighetsstål med 5 prosent kobolt 1/2 tommer 4 | AE2ERC

WESTWARD 4WZX1 verktøybit høyhastighetsstål med 5 prosent kobolt 1/2 tomme 4

På lager
Vare: AE2ERC Modell: 4WZX1
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
257NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøybit
Vinkel15 Degrees
Skjærende retningHøyre venstre
Finishubestrøket
MaterialeHSS 5 prosent kobolt
Total lengde4"
RadiusSkarpt punkt
Skafthøyde1 / 2 "
Skaftbredde1 / 2 "
StilSquare
Toleranse0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8207803000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeSkafthøydeSkaftbreddePris
WESTWARD 4WZW9 Tool Bit High Speed ​​Steel With 5 Pct Cobalt 3/8 inch 3 | AE2ERB 4WZW9HSS 5 prosent kobolt3"3 / 8 "3 / 8 "111NOK
WESTWARD 4WZX2 verktøybit høyhastighets stål med 5 prosent kobolt 5/8 tommer 4 | AE2ERD 4WZX2HSS 5 prosent kobolt4"5 / 8 "5 / 8 "404NOK
WESTWARD 4WZX3 verktøybit høyhastighetsstål med 5 prosent kobolt 3/4 tomme 5 | AE2ERE 4WZX3HSS 5 prosent kobolt5"3 / 4 "3 / 4 "176NOK
WESTWARD 4WZX5 verktøybit høyhastighets stål 3/16 tommer 2 1/2 | AE2ERG 4WZX5High Speed ​​Steel2.5 "3 / 16 "3 / 16 "12NOK
WESTWARD 4WZX7 Tool Bit High Speed ​​Steel 5/16 inch 2 1/2 | AE2ERJ 4WZX7High Speed ​​Steel2.5 "5 / 16 "5 / 16 "52NOK
WESTWARD 4WZX9 Tool Bit High Speed ​​Steel 1/2 inch 4 | AE2ERL 4WZX9High Speed ​​Steel4"1 / 2 "1 / 2 "157NOK
WESTWARD 4WZY1 Tool Bit High Speed ​​Steel 5/8 Inch 4 | AE2ERM 4WZY1High Speed ​​Steel4"5 / 8 "5 / 8 "253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4WZX1 verktøybit høyhastighetsstål med 5 prosent kobolt 1/2 tomme 4
257NOK / enhet