BUSSMANN Sikringsholdere for sikringsserier ATC


filtre
AC-spenningsvurdering: IKKE RELEVANT , DC spenningsvurdering: 32 VDC , Sikring Dia.: 0.9 " , Maks. Spenning: 32 , Antall poler: 1
StilModellSakSikringslengdeForsterker ACIndikator for blåst sikringSikring UL-klasseHøydeIndikerer / ikke indikererLengdePris (eks. mva)
A
ATC-FHID
Sikringsholderen0.73 "20JaH0.7 "indikerer1.33 "190NOK
B
BP / HHA-RP
Sikringsholderen0.73 "10NeiCC0.9 "Ikke indikerer1.25 "691NOK
C
HHD
Sikringsholderen0.75 "30NeiH0.41 "Ikke indikerer9.75 "79NOK
D
HHC
Sikringsholderen0.73 "20NeiH0.62 "Ikke indikerer1.125 "87NOK
E
HHG
Sikringsholder med deksel1.125 "30NeiH0.62 "Ikke indikerer1.125 "119NOK
F
HHF
Sikringsholder med deksel1.125 "20NeiH0.62 "Ikke indikerer1.125 "125NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?