SOLA/HEVI-DUTY 24VDC, likestrømforsyning


filtre
Tilfellet Materiale: Metal , IP-vurdering: 20 , NEMA-vurdering: 1 , Utgangsspenning: 24 VDC
StilModellStilDybdeHøydeBreddeHzInngangsspenningMonteringDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
A
SLS-24-036T
Linear2.75 "4.87 "7"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C3 362 NOK
B
SLS-24-012T
Linear1.62 "3.99 "4.84 "47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C1 974 NOK
C
SLS-24-072T
Linear2.75 "4.87 "13.98 "47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C5 515 NOK
C
SLS-24-120T
Linear3.46 "4.92 "16.85 "47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C6 494 NOK
B
SLS-24-024T
Linear2.5 "5.62 "4.87 "47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C2 397 NOK
C
SLS-24-048T
Linear2.75 "4.87 "9"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C5 031 NOK
D
SCP30S24DN
Bytte1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne / chassis-25 grader til 65 grader C4 176 NOK
E
SDN2.5-24-100P
Bytte4.55 "4.88 "1.97 "47 til 6385 til 264 VACDIN-skinne / chassis-10 grader til 60 grader C4 953 NOK
F
SDN5-24-100P
Bytte4.55 "4.88 "2.56 "47 til 63115 til 230 VACDIN-skinne / chassis-10 grader til 60 grader C6 622 NOK
G
SDN5-24-100C
Bytte4.36 "4.85 "1.97 "6085 til 264 VACDIN-skinne-25 grader til 60 grader C5 487 NOK
H
SDN20-24-100C
Bytte4.98 "4.85 "3.42 "6085 til 264 VACDIN-skinne-25 grader til 60 grader C13 157 NOK
F
SDN4-24-100LP
Bytte4.55 "4.88 "2.56 "47 til 63115 til 230 VACDIN-skinne / chassis-10 grader til 60 grader C7 132 NOK
I
SDN10-24-100P
Bytte4.55 "4.88 "3.26 "47 til 63115 til 230 VACDIN-skinne / chassis-10 grader til 60 grader C10 363 NOK
J
SDN10-24-100C
Bytte4.36 "4.85 "2.36 "6085 til 264 VACDIN-skinne-25 grader til 60 grader C7 737 NOK
K
SCP30S24B-DN
Bytte2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne-25 grader til 65 grader C4 012 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?