Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN BP / HHA-RP Sikringsholder Auto In-Line 32V 10A Svart | AE7WRJ 6AYL5

BUSSMANN BP/HHA-RP Sikringsholder Auto In-Line 32V 10A Sort

På lager
Vare: AE7WRJ Modell: BP/HHA-RPKryssref: 6AYL5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

716NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsholderen
AC-spenningsvurderingIKKE RELEVANT
Strømområde1 til 10
Forsterker AC10
Indikator for blåst sikringNei
Body MaterialPlast
FARGESvart
Connector TypeATC
DC-spenningsvurdering32 VDC
Dybde0.9 "
SikringsblokkdesignIKKE RELEVANT
Sikringslengde0.73 "
Sikring UL-klasseCC
Høyde0.9 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde1.25 "
Maks. Forsterker10
Maks. Spenning32
MonteringsstilPå linje
Antall poler1
typenPå linje
Bredde0.9 "
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakSikringslengdeForsterker ACIndikator for blåst sikringSikring UL-klasseHøydeIndikerer / ikke indikererLengdePris
BUSSMANN HHD Sikringsholder 30A 32VDC | AA9EZQ 1CV56 HHDSikringsholderen0.75 "30NeiH0.41 "Ikke indikerer9.75 "79NOK
BUSSMANN HHC Automotive Sikringsholder | AE7WNG 6AYD2 HHCSikringsholderen0.73 "20NeiH0.62 "Ikke indikerer1.125 "100NOK
BUSSMANN HHF Automotive Sikringsforsterkere | AE7WNJ 6AYD4 HHFSikringsholder med deksel1.125 "20NeiH0.62 "Ikke indikerer1.125 "125NOK
BUSSMANN HHG Sikringsholder Auto 32V 30AC Gul med deksel | AE7WNY 6AYE8 HHGSikringsholder med deksel1.125 "30NeiH0.62 "Ikke indikerer1.125 "119NOK
BUSSMANN ATC-FHID Sikringsholder Auto In-Line 32V 20A Svart | AE7WQV 6AYK2 ATC-FHIDSikringsholderen0.73 "20JaH0.7 "indikerer1.33 "193NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BP/HHA-RP Sikringsholder Auto In-Line 32V 10A Sort
716NOK / enhet