GPIMETERE P-200H-2UR Trommelpumpe, Landbruk, 1/3 hk, 12V DC, 3500 RPM, 8 gpm Maks. Strømningshastighet | AF2RHE 6XGP3 / 118000-2

GPIMETERS P-200H-2UR Trommelpumpe, Landbruk, 1/3 hk, 12V DC, 3500 RPM, 8 gpm Maks. Strømningshastighet

På lager
Vare: AF2RHE Modell: P-200H-2URKryssref: 6XGP3 / 118000-2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 993 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
AdaptermaterialeAluminium
AdaptertypeSpinnkrage
Ledningslengde15 ft.
Utløpsrørets diameter1"
Duty Cycleintermittent
Væsketemp. Område-20 til 120 grader. F
Forsterker med full belastning15A
PakningsmaterialeFluor
Housing Materialpolyetylen
Innløpsstørrelse1 "PT
Maks. Strømningshastighet8 gpm
Maks. Hodetrykk16 psi
Maks. Press6 psi
Maks. Viskositet450 CPS
Maksimal hode18 ft.
MotorhusTENV
Motor HP1 / 3 hk
Motor turtall3500
Størrelse på uttak1 "PT
Total lengde11 "
Fase1
StrømkildeElektrisk
Forsegl materialeNBR
SugerørstypePlastjusterbar
Spenning12V DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.89
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode8413110000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • DEF-kompatibel (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeForsterker med full belastningMaks. ViskositetMotor HPMotor turtallSpenningPris
GPIMETRE P-120H-2UR Trommelpumpe, Landbruk, 1/5 hk, 12V DC, 1650 RPM, 12 gpm Maks. Strømningshastighet | AF2RHD 6XGP2 / 118000-1 P-120H-2UR20 ft.15A10 CPS1 / 5 hk165012V DC9 512 NOK
GPIMETRE PA-120H-2UR Trommelpumpe, Landbruk, 1/4 hk, 110/115V AC, 1375 RPM, 12 gpm Maks. Strømningshastighet | AF2RHF 6XGP4 / 118003-1 PA-120H-2UR-3A10 CPS1 / 4 hk1375110 / 115V AC12 910 NOK
GPIMETERE PA-200H-2UR Trommelpumpe, Landbruk, 1/4 hk, 110/115V AC, 3250 RPM, 8 gpm Maks. Strømningshastighet | AF2RHG 6XGP5 / 118003-2 PA-200H-2UR-3A450 CPS1 / 4 hk3250110 / 115V AC14 378 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GPIMETERS P-200H-2UR Trommelpumpe, Landbruk, 1/3 hk, 12V DC, 3500 RPM, 8 gpm Maks. Strømningshastighet
10 993 NOK / enhet