GPIMETERS Elektrisk drevne trommelpumper


filtre
Adapter Type: Spinnkrage , Discharge Tube Diameter: 1" , Driftssyklus: intermittent , Pakningsmateriale: Fluor , Husmateriale: polyetylen , Innløpsstørrelse: 1 "PT , Max. Head Pressure: 16 psi , Maks. Press: 6 psi , Maksimal hode: 18 ft. , Motorkapsling: TENV , Uttaksstørrelse: 1 "PT , Total lengde: 11 " , Fase: 1 , Strømkilde: Elektrisk , Forseglingsmateriale: NBR
StilModellLedningslengdeForsterker med full belastningMaks. ViskositetMotor HPMotor turtallSpenningPris (eks. mva)
A
PA-120H-2UR
-3A10 CPS1 / 4 hk1375110 / 115V AC14 376 NOK
A
PA-200H-2UR
-3A450 CPS1 / 4 hk3250110 / 115V AC16 011 NOK
B
P-200H-2UR
15 ft.15A450 CPS1 / 3 hk350012V DC12 241 NOK
B
P-120H-2UR
20 ft.15A10 CPS1 / 5 hk165012V DC10 592 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?