EATON 50-serien polariserte reflekssensorer


Eaton 50-serien polariserte reflekssensorer er fotoelektriske sensorer som bruker en polarisert retroreflekterende driftsmodus for å oppdage et objekt. De er designet for å oppdage objekter over et bredt spekter av avstander og er egnet for industriell automatisering.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
1451E-6537
4 359 NOK
RFQ
B
1451E-8507
5 772 NOK
RFQ
B
1451EF1617
5 261 NOK
RFQ
B
1451E-8517
5 772 NOK
RFQ
B
1451E-6533
4 750 NOK
RFQ
C
1451E-6504
4 569 NOK
RFQ
B
1451E-8543
6 133 NOK
RFQ
B
1451E-8547
5 772 NOK
RFQ
D
1451E-8513
6 133 NOK
RFQ
E
1451E-8503
6 133 NOK
RFQ
F
1451E-8514
5 922 NOK
RFQ
E
1451E-8504
5 922 NOK
RFQ
B
1451E-6507
4 359 NOK
RFQ
C
1451E-6503
4 750 NOK
RFQ
B
1451E-8533
6 133 NOK
RFQ
B
1451EF1014
4 660 NOK
RFQ
B
1451E-8537
5 772 NOK
RFQ
B
1451E-8534
5 922 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Den lysemitterende dioden til Eaton 50-seriens polariserte reflekssensorer sender ut en lysstråle, vanligvis infrarød. Sensoren mottar en returstråle fra objektet som detekteres.
  • Den reflekterte strålen fanges opp av sensorens fototransistordetektor, som deretter transformerer den til et elektrisk signal.
  • Når det elektriske signalet er behandlet av sensoren, sendes det ut som et styresignal til den tilkoblede lasten eller kontrollsystemet.
  • Avhengig av reflektiviteten til objektet og det spesielle oppsettet til sensoren, indikerer kontrollsignalet enten objektets tilstedeværelse eller fravær.

Egenskaper

  • De har glassfiberforsterkede plastkapsler for strukturell stivhet.
  • Disse fotoelektriske sensorene kan betjenes ved temperaturer fra -13 til 131 grader F.
  • De gir omvendt polaritet og kortslutningsbeskyttelse for ekstra sikkerhet.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Er Eaton 50-seriens polariserte reflekssensorer støv- eller vanntette?

Ja, de er IP67 og IP69 klassifisert for å sikre beskyttelse mot støv og vann.

Hva er responstiden til disse AC/DC-drevne polariserte reflekssensorene?

  • DC-drift: 2 ms.
  • AC-drift: 15 ms.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?