KERN AND SOHN 317-serien enkeltprøvevekter


filtre
OIML klasse: E2
StilModellSylinder dimensjonNominell verdiPris (eks. mva)
A
317-16
-50Kg65 082 NOK
B
317-01
6 mm x 6-798NOK
C
317-02
6 mm x 10-811NOK
D
317-03
8 mm x 15-852NOK
E
317-04
10 mm x 18-906NOK
F
317-05
13 mm x 22-1 028 NOK
G
317-06
18 mm x 28-1 082 NOK
H
317-07
22 mm x 38-1 190 NOK
I
317-08
28 mm x 47-1 542 NOK
J
317-09
38 mm x 63-2 611 NOK
K
317-11
48 mm x 821Kg3 856 NOK
L
317-12
60 mm x 1002Kg5 953 NOK
M
317-13
80 mm x 1405Kg8 524 NOK
N
317-14
100 mm x 18510Kg12 718 NOK
O
317-15
129 mm x 22720Kg31 526 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?