Trommepumper

filtre

Drum pumps are commonly used for transferring liquids from drums or containers. They are used in chemical processing, pharmaceuticals, food & beverage production and automotive...Les mer

BLUE DEF -

Elektrisk drevet totalpumpe, 1/2 hk motor hk, 275 gal-330 gal for beholderstørrelse, 110VAC

ModellSakPris (eks. mva)
DEFTPP120CN9RQJ16 807 NOK
BLUE DEF -

Hånddrevet trommelpumpe, stempel, 55 gal

ModellSakPris (eks. mva)
DEFDPHPCN9RQC3 487 NOK
PIUSI -

Tote Valve, EPDM

ModellSakPris (eks. mva)
F21863000CT7UYY795NOK
PIUSI -

Kobling, Epdm/Polypropylen/Rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
F1536000CCT7UXW3 110 NOK
PIUSI -

Toteventil, EPDM/rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
F17137000CT7UYZ1 377 NOK
STANDARD PUMP -

Elektrisk drevet trommelpumpe, 1 1/10 hk motor hk, 275 gal for beholderstørrelse, 110VAC

ModellSakPris (eks. mva)
SP-ENC-V/SP-8850-47CU4HEH60 409 NOK
STANDARD PUMP -

Elektrisk drevet trommelpumpe, 1 1/10 hk motor hk, 275 gal for beholderstørrelse, 220VAC

ModellSakPris (eks. mva)
SP-ENC-2-V/SP-8850-47CU4HEJ60 848 NOK
STANDARD PUMP -

Elektrisk drevet trommelpumpe, 1 1/10 hk motor hk, 55 gal for beholderstørrelse, 110VAC

ModellSakPris (eks. mva)
SP-ENC-V/SP-8850-39CU4HEK56 492 NOK
STANDARD PUMP -

Elektrisk drevet trommelpumpe, 1 1/10 hk motor hk, 55 gal for beholderstørrelse, 220VAC

ModellSakPris (eks. mva)
SP-ENC-2-V/SP-8850-39CU4HEL55 012 NOK
VERSA-MATIC -

Luftdrevet trommelpumpe, 55 Gal for beholderstørrelse, 11 Gpm

ModellSakPris (eks. mva)
E5PP2R259D-DRUMCU7WQF25 266 NOK
ACTION PUMP -

Roterende pumpe av polypropylen

ModellSakPris (eks. mva)
90PPCV4NQW1 715 NOK
FINISH THOMPSON -

Luftdrevet trommelpumpe 1/2 hk 212 grader F

ModellSakPris (eks. mva)
EFS-40/S4AA7AJC18 237 NOK
FINISH THOMPSON -

Trommelpumpe 1/3 hk 3/4 tommers utløp 49 tommer total lengde

ModellSakPris (eks. mva)
EFV-40 & S1 KitAE3UDT9 048 NOK
VESTIL -

Elektrisk trommelpumpe 115 volt

ModellSakPris (eks. mva)
HCB-PUMPAG7TUL59 119 NOK
PLEWS-LUBRIMATIC -

Roterende fatpumpe 55 gallon 1 18 pumpeforhold

ModellSakPris (eks. mva)
55-303AH9QRU1 776 NOK
PIUSI -

Kobling, kompositt/epdm

ModellSakPris (eks. mva)
F20436000CT7UXU2 385 NOK
PIUSI -

Trommelpumpemunnstykke, Auto, Kompatibel med dieseleksosvæske, 3/4 tommers innløpsstørrelse, Bsp, Bsp

ModellSakPris (eks. mva)
F0061700ACT7UXZ3 698 NOK
BLUE DEF -

Elektrisk drevet trommelpumpe, 1/2 hk motor hk, 55 gal for beholderstørrelse, polyetylen, 1.8

ModellSakPris (eks. mva)
DEFDP12VCN9RPZ7 393 NOK
PIUSI -

Drum Pump Nozzle, Auto, Diesel Exhaust Fluid Compatible, Metered, 3/4 Inch Inlet Size, Bsp

ModellSakPris (eks. mva)
F0061701ACT7UYA6 685 NOK
PIUSI -

Electric Operated Drum Pump, 1/10 Hp Motor Hp, 275 Gal-330 Gal For Container Size, 12VDC

ModellSakPris (eks. mva)
F00204080CT7UYB5 366 NOK
PIUSI -

Elektrisk drevet trommelpumpe, 2/3 hk motor hk, 50 gal-55 gal for beholderstørrelse, 110VAC

ModellSakPris (eks. mva)
F00201A4GCT7UYJ11 497 NOK
1...101112

Trommepumper

Trommelpumper er designet for å overføre / fjerne væsker, oljer og drivstoff uten å svinge eller tippe tunge trommer i raffinering og bearbeiding av mat og drikke. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Action Pump, Basco, Dayton, Fill-Rate, Finish Thompson, GPI, National Spencer, Plews-Lubrimatic, Red Head, Rule, Sotera og Vestile trommelpumper med kompakt design for å sikre maksimal bærbarhet på arbeidsplassen. Dayton elektriske trommelpumper leveres med en integrert vekselstrømsdrevet elektrisk motor for å levere strømningshastigheter på opptil 22 gpm, termisk beskyttelsesanlegg for å forhindre overopphetingsforhold og innstillinger for variabel hastighet for å tilpasse seg alle nødvendige applikasjoner. Trommelpumper fra Fyll-rate har aluminium / 304 rustfritt stål / polypropylen konstruksjon for å gi støtstyrke og beskyttelse mot hardt industrielt misbruk. Velg mellom et bredt utvalg av disse pumpene som er tilgjengelige i 5.4, 5.9 & 6A nåværende vurderingsalternativer.

Ofte Stilte Spørsmål

What factors should I consider while choosing a drum pump?

  • Consider the fluid's viscosity for proper pump selection.
  • Choose a pump suitable for your drum size.
  • Verify materials can handle the fluid without corrosion.
  • Determine the required flow rate for efficient transfer.
  • Select based on manual / electric operation and type (e.g., rotary, piston).
  • Assess if the pump is easy to move between drums.
  • Look for grounding straps, explosion-proof motors or leak-proof seals for hazardous fluids.

How do I install drum pumps?

  • Inspect the pump and drum for any damage or defects before installation.
  • Position the drum pump near the drum that contains the fluid you want to transfer.
  • Ensure the drum is securely stabilised and positioned on a level surface to prevent tipping.
  • Remove the drum's bung or lid to access the interior.
  • Insert the suction tube of the drum pump into the drum, ensuring it reaches the bottom.
  • Secure the pump to the drum using any provided fasteners or clamps, ensuring a tight seal.
  • Connect the discharge hose of the pump to the desired outlet or container for fluid transfer.
  • Prime the pump by manually operating the pump handle or activating any priming mechanism.
  • Turn on the pump and begin transferring fluid from the drum to the desired location.
  • Monitor the fluid transfer process and adjust the pump's speed or flow rate as needed.

How do I clean and maintain these drum pumps?

  • After each use, flush the drum pump with a compatible solvent or cleaning solution.
  • Use a brush or cloth to remove any residue or debris from the pump's surfaces.
  • Rinse the pump thoroughly with clean water to remove any remaining cleaning solution.
  • Dry the pump completely with a clean, dry cloth to prevent rust or corrosion.
  • Inspect the pump for any signs of wear, damage or leaks.
  • Tighten any loose fittings or connections as needed.
  • Apply a light coating of lubricant to moving parts to ensure smooth operation.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?