Trommepumper

filtre

Trommelpumper brukes ofte til å overføre væsker fra fat eller beholdere. De brukes i kjemisk prosessering, farmasøytiske produkter, mat- og drikkeproduksjon og bilindustrien...Les mer

PIUSI -

Tankinnsats, polypropylen

ModellSakPris (eks. mva)
F15165000CT7UYQ711NOK
PIUSI -

Munnstykketut, kompatibel med dieseleksosvæske, polypropylen/rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
R1917300ACT7UYT592NOK
A.R. NORTH AMERICA -

Pumpe, 2.5/2400

ModellSakPris (eks. mva)
23027CN8VPD3 017 NOK
BLUE DEF -

Kobling, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
DEF756-008BCN9RPP2 792 NOK
BLUE DEF -

Kobling, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
DEF744-048CN9RPQ4 128 NOK
BLUE DEF -

Drum Pump Nozzle, Auto, Diesel Exhaust Fluid Compatible, 3/4 Inch Inlet Size

ModellSakPris (eks. mva)
DEF-SNCN9RPT5 472 NOK
BLUE DEF -

Trommelpumpemunnstykke, manuell, dieseleksosvæske kompatibel, 3/4 tommers innløpsstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
DEF-MNCN9RPU1 369 NOK
BLUE DEF -

Trommelventil, polyetylen

ModellSakPris (eks. mva)
BEDEFVD55PCN9RPV554NOK
BLUE DEF -

Electric Operated Drum Pump, 1/2 Hp Motor Hp, 55 Gal For Container Size, Polyethylene

ModellSakPris (eks. mva)
DEFDP120CN9RPW5 275 NOK
BLUE DEF -

Elektrisk drevet trommelpumpe, 1/2 hk motor hk, 55 gal for beholderstørrelse, polyetylen, 1.8

ModellSakPris (eks. mva)
DEFDP12VPCN9RPX5 308 NOK
BLUE DEF -

Single Port Tote Cap, Polyethylene

ModellSakPris (eks. mva)
DEF230248CN9RQQ500NOK
1...1112

Trommepumper

Trommelpumper er designet for å overføre / fjerne væsker, oljer og drivstoff uten å svinge eller tippe tunge trommer i raffinering og bearbeiding av mat og drikke. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Action Pump, Basco, Dayton, Fill-Rate, Finish Thompson, GPI, National Spencer, Plews-Lubrimatic, Red Head, Rule, Sotera og Vestile trommelpumper med kompakt design for å sikre maksimal bærbarhet på arbeidsplassen. Dayton elektriske trommelpumper leveres med en integrert vekselstrømsdrevet elektrisk motor for å levere strømningshastigheter på opptil 22 gpm, termisk beskyttelsesanlegg for å forhindre overopphetingsforhold og innstillinger for variabel hastighet for å tilpasse seg alle nødvendige applikasjoner. Trommelpumper fra Fyll-rate har aluminium / 304 rustfritt stål / polypropylen konstruksjon for å gi støtstyrke og beskyttelse mot hardt industrielt misbruk. Velg mellom et bredt utvalg av disse pumpene som er tilgjengelige i 5.4, 5.9 & 6A nåværende vurderingsalternativer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en trommelpumpe?

  • Vurder væskens viskositet for riktig pumpevalg.
  • Velg en pumpe som passer for trommelstørrelsen din.
  • Kontroller at materialer kan håndtere væsken uten korrosjon.
  • Bestem den nødvendige strømningshastigheten for effektiv overføring.
  • Velg basert på manuell / elektrisk drift og type (f.eks. roterende, stempel).
  • Vurder om pumpen er lett å flytte mellom tromler.
  • Se etter jordingsstropper, eksplosjonssikre motorer eller lekkasjesikre tetninger for farlige væsker.

Hvordan installerer jeg trommelpumper?

  • Inspiser pumpen og trommelen for eventuelle skader eller defekter før installasjon.
  • Plasser trommelpumpen nær trommelen som inneholder væsken du vil overføre.
  • Sørg for at trommelen er sikkert stabilisert og plassert på en jevn overflate for å forhindre at den tipper.
  • Fjern trommelens spuns eller lokket for å få tilgang til interiøret.
  • Sett trommelpumpens sugerør inn i trommelen, og sørg for at den når bunnen.
  • Fest pumpen til trommelen med eventuelle medfølgende festemidler eller klemmer, og sørg for en tett forsegling.
  • Koble pumpens utløpsslange til ønsket utløp eller beholder for væskeoverføring.
  • Fyll pumpen ved å betjene pumpehåndtaket manuelt eller aktivere en påfyllingsmekanisme.
  • Slå på pumpen og begynn å overføre væske fra trommelen til ønsket sted.
  • Overvåk væskeoverføringsprosessen og juster pumpens hastighet eller strømningshastighet etter behov.

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg disse trommelpumpene?

  • Etter hver bruk, skyll trommelpumpen med et kompatibelt løsemiddel eller rengjøringsmiddel.
  • Bruk en børste eller klut for å fjerne rester eller rusk fra pumpens overflater.
  • Skyll pumpen grundig med rent vann for å fjerne eventuell gjenværende rengjøringsløsning.
  • Tørk pumpen helt med en ren, tørr klut for å forhindre rust eller korrosjon.
  • Inspiser pumpen for tegn på slitasje, skade eller lekkasjer.
  • Stram eventuelle løse beslag eller koblinger etter behov.
  • Påfør et lett lag med smøremiddel på bevegelige deler for å sikre jevn drift.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?