Drivstoffoverføringspumper m / dyseDesignet for å overføre drivstoff, oljer og diesel fra store tanker til generatorer og drivstofffiltrerings- og poleringssystemer. Ideell for drivstoffforsterkning, drivstoffinjeksjon og brennoljesirkulering, og kommer i et stål/støpejernshus(66 produkter)
mengdemålereIdeell for bruk med smøremidler og tunge oljer, glykoler, petrokjemikalier, drivstoff, kaustics, flydrivstoff og løsemidler. Kan måle strømningshastigheter opp til 20 gallon per minutt og er tilgjengelig i forskjellige tilkoblingstyper og hus(28 produkter)
TrommepumperMye brukt for å lette overføring av væsker som bensin, parafin, oljer, diesel og kjemikalier. Har en pluggadapter, en fluorkarbon / nitril pakning og et aluminium / stål / polypropylen / støpejernshus. Tilgjengelig i elektrisk- og håndbetjente varianter(18 produkter)
Drivstoffoverføringspumpe tilbehørBrukes til å forbedre den generelle ytelsen til Fill-Rite-pumper og hjelpe til med reparasjon/vedlikehold. Inkluder slanger, ombyggingssett, erstatningsfiltre, dyser, partikkelfiltre, ventilasjonshetter og slangesvivler(28 produkter)
DelerInkluderer holdbare Fill-Rite-pumpedeler som reparasjonssett, filterhoder, strømkabler, sugerør, girenheter, drivgir, aksler, flenser og pakninger(129 produkter)
Drum Fat Pump Pump TilbehørInkluderer utløpsslanger, dispenserkoblinger, trommedukker, slangekuleventiler, manuelle dyseslangesett, sugeslanger, ombyggingssett for vingepumpe og automatiske drivstoffdyser som brukes til å forbedre trommel- og fatfunksjonene(6 produkter)
Utvendig biltilbehørInkluderer kraftige 3/4 tommers automatiske dieselkompatible dyser som kan håndtere et maksimalt trykk på 50 psi. Har et isolert håndgrep for å minimere varme og kalde håndteringer(1 produkt)
FilterhusBrukes i filtreringssystemer for vann, drivstoff og strømningssystemer for å holde filterelementer. Kan brukes med bensin, etanolblandet bensin (E1 til E85), diesel og biodiesel (opptil B20)(2 produkter)
Oljeoverføringspumper m / dyseElektriske membranpumpeenheter med en frem- og tilbakegående, fjærdrevet konfigurasjon for å opprettholde konstant trykk uavhengig av belastning. Ha en maksimal driftstemperatur på 130 grader F(2 produkter)
Luftdrevne pumperFRAP32V lufttrommelpumper med polypropylenkonstruksjon for kompatibilitet med et bredt spekter av kjemikalier. Kan håndtere opptil 100 psi trykk og har en strømningshastighet på 6.5 gpm(1 produkt)
Motortilbehør(2 produkter)