VESTIL HCB-PUMP Elektrisk trommelpumpe 115 volt | AG7TUL

VESTIL HCB-PUMP Elektrisk trommelpumpe, 115 Volt

På lager
Vare: AG7TUL Modell: HCB-PUMP

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

59 119 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
AdaptertypePP fat
amps5.4A
Bung Hole Dia.2"
Bung størrelse2"
FARGESvart, gul, hvit
Ledningslengde16 ft.
Dispenseringsvolum500 CPS
Strømningshastighet13.5 gpm
Høyde45 "
Slange inkludertJa
Slangelengde96 "
Fordypningsdybde39 "
Innløpsstørrelse1"
Lengde28 "
MaterialeHastelloy, polypropylen
Maks. Strømme13.5 GPM
Maks. Hode26 ft.
Maks. Viskositet2480 SSU
MåleenheterHVER
MotorB55T-5
MonteringstypeMann
DysematerialePVDF
DriftstypePneumatisk
RotorvolumHøyt volum
SelvgrunningJa
ShaftHastelloy
AksematerialeHastelloy
Spesifikke tyngdekraften1.6
Svingbar størrelse1"
Spenning115V AC
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8413810040
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HCB-PUMP Elektrisk trommelpumpe, 115 Volt
59 119 NOK / enhet