Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIUSI F00204080 Electric Operated Drum Pump, 1/10 Hp Motor Hp, 275 Gal-330 Gal For Container Size, 12VDC | CT7UYB 53DR94

PIUSI F00204080 Electric Operated Drum Pump, 1/10 Hp Motor Hp, 275 Gal-330 Gal For Container Size, 12VDC

På lager
Vare: CT7UYB Modell: F00204080Kryssreferanse: 53DR94

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 366 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.87
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIUSI F00204080 Electric Operated Drum Pump, 1/10 Hp Motor Hp, 275 Gal-330 Gal For Container Size, 12VDC
5 366 NOK / enhet