Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER-SMITH UTSTYR MT805 Oppvarmingsspiss Metrisk spissstørrelse 280000- 208000 | AC7LYE 38N764

MILLER-SMITH EQUIPMENT MT805 varmespiss metrisk spiss størrelse 280000- 208000

På lager
Vare: AC7LYE Modell: MT805Kryssref: 38N764
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
4 096 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppvarmingstips
Acetylenstrøm120-135 scfh propylen, 80-100 scfh propan
Acetylen-trykk20-25 psi
FlammetypeMUTLI FLAMME
GasstjenestePropylen / propan
Oksygenstrøm242-270 scfh propylen, 206-230 scfh propan
Oksygentrykk50-60 psi
Tips størrelse280,000-208,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)53.09
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8468201000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypeGasstjenesteStørrelseTips størrelsePris
MILLER-SMITH UTSTYR ST605 Varmetupp Størrelse 19 In | AB9GHT 2CZU4 ST605Multi-flammeacetylen-19" eller 483 mm3 288 NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT MT603 Varmetupp Størrelse 10 tommer Rosebud | AB9GHU 2CZU5 MT603Multi-flammeacetylen-10" eller 254 mm2 257 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR ST615 Varmespiss Størrelse 15.75 In | AB9GHV 2CZU6 ST615Multi-flammePropan / naturgass-15-3/4" eller 400 mm4 193 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR MT605 Varmespiss Metrisk spissstørrelse 73085 Btu | AC7LYB 38N760 MT6056 FLAMERacetylen-73,085 BTU2 186 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR MT610 Oppvarmingsspiss Metrisk spissstørrelse 128970 Btu | AC7LYC 38N761 MT61012 FLAMERacetylen-128,970 BTU2 380 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR MT615 Varmetips Serie Metrisk 281000 Btu | AC7LYD 38N762 MT615MUTLI FLAMMEPropylen / propan / naturgass-182,000 280,000 - XNUMX XNUMX BTU3 742 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR SC112 Varmetupp Sc Spiss Størrelse 289000 Btu | AC7LYH 38N770 SC112Multi-flammePropan-289,000 BTU1 016 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT MT805 varmespiss metrisk spiss størrelse 280000- 208000
4 096 NOK / enhet