Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER-SMITH EQUIPMENT MT603 Varmetupp Størrelse 10 tommer Rosebud | AB9GHU 2CZU5

MILLER-SMITH EQUIPMENT MT603 Varmetupp Størrelse 10 Tommer Rosebud

På lager
Vare: AB9GHU Modell: MT603Kryssreferanse: 2CZU5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppvarmingstips
Acetylenstrøm28 cfh
Acetylen-trykk15 psi
FlammetypeMulti-flamme
Drivstofftrykk15 psi
Gasstjenesteacetylen
Oksygenstrøm31 cfh
Oksygentrykk15 psi
Tips størrelse10" eller 254 mm
typenRosebud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8468901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypeGasstjenesteStørrelseTips størrelsePris
MILLER-SMITH UTSTYR ST605 Varmetupp Størrelse 19 In | AB9GHT 2CZU4 ST605Multi-flammeacetylen-19" eller 483 mm2 892 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR ST615 Varmespiss Størrelse 15.75 In | AB9GHV 2CZU6 ST615Multi-flammePropan / naturgass-15-3/4" eller 400 mm3 990 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR MT605 Varmespiss Metrisk spissstørrelse 73085 Btu | AC7LYB 38N760 MT6056 FLAMERacetylen-73,085 BTU1 880 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR MT610 Oppvarmingsspiss Metrisk spissstørrelse 128970 Btu | AC7LYC 38N761 MT61012 FLAMERacetylen-128,970 BTU2 046 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR MT615 Varmetips Serie Metrisk 281000 Btu | AC7LYD 38N762 MT615MUTLI FLAMMEPropylen / propan / naturgass-182,000 280,000 - XNUMX XNUMX BTU3 218 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR MT805 Oppvarmingsspiss Metrisk spissstørrelse 280000- 208000 | AC7LYE 38N764 MT805MUTLI FLAMMEPropylen / propan-280,000-208,0003 523 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR SC112 Varmetupp Sc Spiss Størrelse 289000 Btu | AC7LYH 38N770 SC112Multi-flammePropan-289,000 BTU874NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT MT603 Varmetupp Størrelse 10 Tommer Rosebud
2 083 NOK / enhet