GEORG FISCHER Sekskantplugg, MNPT, PVC


filtre
Body Material: PVC , Farge: Grå , Tilkoblingstype: MNPT , Maks. Temp.: 140 Grader F , Tidsplan: 80
StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
850-040
162 psi ved 73 grader F4"585NOK
A
850-030
187 psi ved 73 grader F3"339NOK
B
850-020
202 psi ved 73 grader F2"113NOK
B
850-025
212 psi ved 73 grader F2.5 "281NOK
B
850-015
235 psi ved 73 grader F1.5 "118NOK
B
850-012
260 psi ved 73 grader F1.25 "88NOK
B
850-010
315 psi ved 73 grader F1"65NOK
B
850-007
344 psi ved 73 grader F3 / 4 "54NOK
B
850-003
424 psi ved 73 grader F3 / 8 "67NOK
B
850-005
424 psi ved 73 grader F1 / 2 "51NOK
B
850-002
424 psi ved 73 grader F1 / 4 "59NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?