FINISH THOMPSON EFS-40/S4 luftdrevet trommelpumpe 1/2 hk 212 grader F | AA7AJC 15R527

FINISH THOMPSON EFS-40 / S4 luftdrevet trommelpumpe 1/2 hk 212 grader F

På lager
Vare: AA7AJC Modell: EFS-40/S4Kryssref.: 15R527

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 237 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftdrevet trommelpumpe
Utløpsrørlengde5 ft.
Utløpsrørutløps-ID-størrelse3 / 4 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse1"
SlipematerialePVC
GPM15
Slangelengde5ft.
SlangematerialePVC
Housing Material316 rustfritt stål
HP1/2
Innløpsstørrelse1.25 "
Maks. Luftinntak (PSI)7.4
Maks. GPM for olje7 @ 100 CPS
Maks. GPM for vann15
Maks. Hode17 ft
Maks. Væske Temp.212 Grader F
Maks. Press7.4 psi
Størrelse på uttak3 / 4 "Barb
Forsegl materialeFKM
Sugerørlengde40 "
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 4 "
typenMotor og rør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON EFS-40 / S4 luftdrevet trommelpumpe 1/2 hk 212 grader F
18 237 NOK / enhet