VIEGA MEGAPRESS Redusere tee


filtre
Body Material: Stål , Samsvar: CSA , Maks. Press: 125 psi , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F
StilModellTilkoblingstypeRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
25386
Press2 "x 2" x 3/4 "2 "x 2" x 3/4 "1 349 NOK
A
25331
Press3/4 "x 3/4" x 1/2 "3/4 "x 3/4" x 1/2 "352NOK
A
25371
Press1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "918NOK
A
25366
Press1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "880NOK
B
25361
Press1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "949NOK
A
25341
Press1 "x 1" x 3/4 "1 "x 1" x 3/4 "437NOK
A
25336
Press1 "x 1" x 1/2 "1 "x 1" x 1/2 "440NOK
A
25376
Press1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"916NOK
C
25396
Press2 "x 2" x 1-1 / 4 "2 "x 2" x 1-1 / 4 "1 485 NOK
D
25401
Press2 "x 2" x 1-1 / 2 "2 "x 2" x 1-1 / 2 "1 471 NOK
A
25391
Press2 "x 2" x 1 "2 "x 2" x 1 "1 385 NOK
E
25381
Press2 "x 2" x 1/2 "2 "x 2" x 1/2 "1 427 NOK
D
25411
Trykk x Trykk x FNPT1 / 2 "1"412NOK
D
25416
Trykk x Trykk x FNPT3 / 4 "1"403NOK
F
25456
Trykk x Trykk x FNPT1 / 2 "2"-
RFQ
D
25461
Trykk x Trykk x FNPT3 / 4 "2"1 431 NOK
D
25406
Trykk x Trykk x FNPT1 / 2 "3 / 4 "-
RFQ
G
25441
Trykk x Trykk x FNPT3 / 4 "1.5 "900NOK
D
25436
Trykk x Trykk x FNPT1 / 2 "1.5 "966NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?