Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 25386 Reduserende T-skjorte P x ​​P x P 2 x 2 x 3/4 tomme | AC6WRM 36N808

VIEGA MEGAPRESS 25386 Reduserende T-skjorte P x ​​P x P 2 x 2 x 3/4 tomme

På lager
Vare: AC6WRM Modell: 25386Kryssref: 36N808
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
1 349 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialStål
SamsvarCSA
TilkoblingstypePress
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse2 "x 2" x 3/4 "
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Tube Size2 "x 2" x 3/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.11
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode7307995045
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Undermerke: VIEGA MEGAPRESSG

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 25331 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 tomme | AC6WRD 36N799 25331Press3/4 "x 3/4" x 1/2 "3/4 "x 3/4" x 1/2 "352NOK
VIEGA LLC 25336 Reduserende T-skjorte P x ​​P x P 1 x 1 x 1/2 tomme | AC6WRE 36N801 25336Press1 "x 1" x 1/2 "1 "x 1" x 1/2 "440NOK
VIEGA LLC 25341 Reduserende T-skjorte P x ​​P x P 1 x 1 x 3/4 tomme | AC6WRF 36N802 25341Press1 "x 1" x 3/4 "1 "x 1" x 3/4 "437NOK
VIEGA LLC 25361 Reduserende T-skjorte 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 tomme | AC6WRG 36N803 25361Press1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "949NOK
VIEGA LLC 25366 Reduserende T-skjorte 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 tommer | AC6WRH 36N804 25366Press1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "880NOK
VIEGA LLC 25371 Reduserende T-skjorte 1-1/2 x 1-1/2 x 1 tomme | AC6WRJ 36N805 25371Press1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "918NOK
VIEGA LLC 25376 Reduserende T-skjorte 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 tomme | AC6WRK 36N806 25376Press1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"916NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25386 Reduserende T-skjorte P x ​​P x P 2 x 2 x 3/4 tomme
1 349 NOK / enhet