FINISH THOMPSON EFV-40 & S1 Kit Trommelpumpe 1/3 Hk 3/4 tommers uttak 49 tommers totallengde | AE3UDT 5FZU7

FINISH THOMPSON EFV-40 & S1 trommelpumpe 1/3 hk 3/4 tommers utløp 49 tommer total lengde

På lager
Vare: AE3UDT Modell: EFV-40 & S1 KitKryssreferanse: 5FZU7

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 048 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
HandlingstypeStempel
Adapter Dia.2"
Adaptermaterialepolypropylen
AdaptertypeMann
Utløpsrørlengde5 ft.
Utløpsrørutløps-ID-størrelse3 / 4 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse1"
SlipematerialePVC
For bruk på55 gal. Trommer og totes
GPM7 til 17
Høyde40 "
Housing MaterialPolypropylen / PVDF
HP1/3
Hz60
Innløpsstørrelse1.25 "
Maks. GPM for olje7
Maks. GPM for vann17
Maks. Hode5 til 20 fot
Maks. Væske Temp.160 Grader F
Maks. Press8 psi
Maks. Temp.160 Grader F
Maks. Viskositet300 CPS
Maksimal hode5 til 20 fot
meteredNei
MotorhusÅpne dryppsikker
Motor TypeElektrisk variabel hastighet
Størrelse på uttak3 / 4 "Barb
Total lengde49 "
pH-område1 til 14
Fase1
Pumpe kroppsmaterialePolypropylen / PVDF
RPM6000 til 13,000
Forsegl materialeFluorelastomer
SelvansugendeJa
Sugerørlengde40 "
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 4 "
SugerørstypeInntaksrør
Spenning115 VAC
Fuktede materialerPolypropylen, PTFE, PVDF, FKM, 316 rustfritt stål og PVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.8375
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)27.69
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • DEF-kompatibel (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH THOMPSON EFV-40 & S1 trommelpumpe 1/3 hk 3/4 tommers utløp 49 tommer total lengde
9 048 NOK / enhet