For bruk på: Kjemikalier , Pakningsmateriale: Fluor , GPM: 15 , Slangelengde: 12ft. , Slangemateriale: EPDM , Husmateriale: Glassfylt polypropylen , HP: 1/4 , Hz: 60 , Maks. Hode: 34 ft. , Maks. Væsketemperatur: 130 Grader F , Maks. Press: 15 psi , Maks. Temp.: 130 Grader F , Maks. Viskositet: 3000 CPS , Maksimal hode: 34 ft. , Motorkapsling: Helt lukket ikke-ventilert , Uttaksstørrelse: 1" , pH-område: 3.6 til 11.9 , Fase: 1 , Stempelmateriale: Santopren , Pumpekroppsmateriale: Glassfylt polypropylen , RPM: 360 til 2600 , Forseglingsmateriale: Fluor , fuktede materialer: Polypropylen, fluorkarbon, rustfritt stål, Santoprene