SOTERA SS415BX731PG Elektrisk trommelpumpemembran 1/4 hk | AF2RKB 6XGW0

SOTERA SS415BX731PG Elektrisk Trommelpumpe Membran 1/4 Hk

På lager
Vare: AF2RKB Modell: SS415BX731PGKryssreferanse: 6XGW0

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1"
SlipematerialeEPDM
For bruk påKjemikalier
PakningsmaterialeFluor
GPM15
Slangelengde12ft.
SlangematerialeEPDM
Housing MaterialGlassfylt polypropylen
HP1/4
Hz60
Innløpsstørrelse2"
Maks. GPM for olje12
Maks. GPM for vann15
Maks. Hode34 ft.
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Press15 psi
Maks. Temp.130 Grader F
Maks. Viskositet3000 CPS
Maksimal hode34 ft.
meteredNei
MotorhusHelt lukket ikke-ventilert
Motor TypeElektrisk DC
Størrelse på uttak1"
Total lengde18 "
pH-område3.6 til 11.9
Fase1
StempelmaterialeSantopren
Pumpe kroppsmaterialeGlassfylt polypropylen
RPM360 til 2600
Forsegl materialeFluor
Sugerørlengde39 "
Sugerørstypepolypropylen
Spenning12 VDC
Fuktede materialerPolypropylen, fluorkarbon, rustfritt stål, Santoprene

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.81
Skipets høyde (cm)28.45
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)44.96
HS kode8413110000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • DEF-kompatibel (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMotor TypeTotal lengdeSpenningPris
SOTERA SS435B Trommelpumpemembran 1/4 hk 12vdc | AF2RJY 6XGV7 SS435B1"Elektrisk DC22.5 "12 VDC18 227 NOK
SOTERA SS435BX713 elektrisk trommelpumpe membran 1/4 hk | AF2RJZ 6XGV8 SS435BX7131"Elektrisk DC22.5 "12 VDC16 140 NOK
SOTERA SS465BX713 Elektrisk trommelpumpemembran 1/4 hk | AF2RKA 6XGV9 SS465BX7132"Elektrisk AC33.5 "115 VAC16 684 NOK
SOTERA SS460BX731PG Elektrisk trommelpumpe membran 1/4 hk | AF2RKC 6XGW1 SS460BX731PG1"Elektrisk AC18 "115 VAC11 554 NOK
SOTERA SS460BX731 elektrisk trommelpumpe membran 1/4 hk | AF2RKD 6XGW2 SS460BX7311"Elektrisk AC16.25 "115 VAC9 265 NOK
SOTERA SS415BX731 elektrisk trommelpumpe membran 1/4 hk | AF2RKE 6XGW3 SS415BX7312"Elektrisk DC16.25 "12 VDC8 869 NOK
SOTERA SS415B elektrisk trommelpumpemembran 1/4 hk | AF2RKF 6XGW4 SS415B2"Elektrisk DC16.25 "12 VDC10 290 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOTERA SS415BX731PG Elektrisk Trommelpumpe Membran 1/4 Hk
11 101 NOK / enhet