SOTERA

filtre

Pumps

SS435BSS435BX713SS465BX713SS415BX731PGSS460BX731PGSS460BX731SS415BX731SS415BSS460B825D075BSPP825850

Pneumatikk

400G9734400G9735

Pumps filtre

Trommepumper

Energieffektive trommelpumper designet for å bruke mindre strøm og har en enveis ventilkonstruksjon som begrenser gjenfylling av toter eller trommer. De krever ingen intern bypassanlegg. Tilgjengelig i 12 VDC og 115 VAC varianter

mengdemålere

Digitale strømningsmåler som brukes til å måle volumet av den overførte væsken. Har en enkel kalibreringsprosess i ett trinn for å gjøre måling av væsker enklere og nøyaktig til +/- 0.5%

Flowmåler digital 3/4 tommer
Varenummer: AF2RKK
Modell: 825D075BSPP
3 826 NOK / enhet
Legg i handlevognen
  • mengdemålere
  • mengdemålere
Artikkel (2)
Mechanical Flowmeter, 1 Inch Connection Size, FNPT, 100 PSI Max. Pressure, 2 to 20 gpm
Varenummer: CU3CJV
Modell: 825X700
4 963 NOK / enhet
Legg i handlevognen

Om SOTERA

Sotera Systems designer og produserer pumper og strømningsmålere for landbruks- og industrielle kjemiske applikasjoner. Trommelpumpene som tilbys av selskapet bruker mindre strøm og har en enveisventildesign som begrenser tilbakefylling av totes eller tromler. Disse Sotera-pumpene krever ingen intern bypass og er tilgjengelige i 12 VDC og 115 VAC varianter. For høytrykks hydrauliske applikasjoner er en rekke UL-kompatible, rustfrie roterende vingepumper (med en maksimal strømningshastighet på 20 gpm) tilgjengelig i 1-tommers NPT- og 3/4-tommers BSPP-tilkoblinger. Sotera strømningsmålere brukes til å måle volumet av væsken som overføres. De har et digitalt display og en enkel ett-trinns kalibreringsprosess som gjør doseringsvæsker enklere og nøyaktig til +/- 0.5 %. Velg fra et bredt utvalg av disse produktene på Raptor Supplies.