SOTERA SS460BX731PG Elektrisk trommelpumpe membran 1/4 hk | AF2RKC 6XGW1

SOTERA SS460BX731PG Elektrisk Trommelpumpe Membran 1/4 Hk

På lager
Vare: AF2RKC Modell: SS460BX731PGKryssreferanse: 6XGW1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 311 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1"
SlipematerialeEPDM
For bruk påKjemikalier
PakningsmaterialeFluor
GPM15
Slangelengde12ft.
SlangematerialeEPDM
Housing MaterialGlassfylt polypropylen
HP1/4
Hz60
Innløpsstørrelse1"
Maks. GPM for olje12
Maks. GPM for vann15
Maks. Hode34 ft.
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Press15 psi
Maks. Temp.130 Grader F
Maks. Viskositet3000 CPS
Maksimal hode34 ft.
meteredNei
MotorhusHelt lukket ikke-ventilert
Motor TypeElektrisk AC
Størrelse på uttak1"
Total lengde18 "
pH-område3.6 til 11.9
Fase1
StempelmaterialeSantopren
Pumpe kroppsmaterialeGlassfylt polypropylen
RPM360 til 2600
Forsegl materialeFluor
Sugerørlengde39 "
Sugerørstypepolypropylen
Spenning115 VAC
Fuktede materialerPolypropylen, fluorkarbon, rustfritt stål, Santoprene

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.77
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)45.47
HS kode8413110000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • DEF-kompatibel (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMotor TypeTotal lengdeSpenningPris
SOTERA SS435B Trommelpumpemembran 1/4 hk 12vdc | AF2RJY 6XGV7 SS435B1"Elektrisk DC22.5 "12 VDC19 340 NOK
SOTERA SS435BX713 elektrisk trommelpumpe membran 1/4 hk | AF2RJZ 6XGV8 SS435BX7131"Elektrisk DC22.5 "12 VDC16 575 NOK
SOTERA SS465BX713 Elektrisk trommelpumpemembran 1/4 hk | AF2RKA 6XGV9 SS465BX7132"Elektrisk AC33.5 "115 VAC17 674 NOK
SOTERA SS415BX731PG Elektrisk trommelpumpemembran 1/4 hk | AF2RKB 6XGW0 SS415BX731PG2"Elektrisk DC18 "12 VDC11 745 NOK
SOTERA SS460BX731 elektrisk trommelpumpe membran 1/4 hk | AF2RKD 6XGW2 SS460BX7311"Elektrisk AC16.25 "115 VAC9 248 NOK
SOTERA SS415BX731 elektrisk trommelpumpe membran 1/4 hk | AF2RKE 6XGW3 SS415BX7312"Elektrisk DC16.25 "12 VDC9 333 NOK
SOTERA SS415B elektrisk trommelpumpemembran 1/4 hk | AF2RKF 6XGW4 SS415B2"Elektrisk DC16.25 "12 VDC10 412 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOTERA SS460BX731PG Elektrisk Trommelpumpe Membran 1/4 Hk
11 311 NOK / enhet