Trommel størrelse: enhver Size , Flowdispensering per slag: 300 ml , Strømningshastighet: 10 gpm , Slange inkludert: Ja Inkluderer: Slange , Innløpsstørrelse: 1.25 " , Maks. Sugerørlengde: 42 " , Maks. Temp.: 140 grader F , Maks. Viskositet: 2000 SSU , Monteringstype: Mann , Salpetersyremotstandsprosent: 40% , Driftstype: Manuell roterende , Uttaksstørrelse: 1" , Pumpetype: Rotary-Vane , Forseglingsmateriale: polytetrafluoretylen , Trådtype: MNPT
Trommepumper, roterende / hånddrevne
Vestil trommelpumper brukes til å overføre eller dispensere væsker ut av 55-liters tromler. Disse manuelt betjente pumpene har stål / aluminium / PTFE / PPS-konstruksjon for utmerket utmattelsesutholdenhet og beskyttelse mot UV-stråling mens de leverer strømningshastigheter på opptil 10 gpm. De er i stand til å gi en maksimal kinematisk viskositet og omgivelsestemperatur på henholdsvis 2000 SSU og 140 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av disse trommelpumpene som er tilgjengelige i høyder fra 12 til 52.812 tommer Raptor Supplies.