Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL RP-90FG PTFR/viton manuell trommelpumpe | AG7YAT

VESTIL RP-90FG PTFR/viton manuell trommelpumpe

På lager
Vare: AG7YAT Modell: RP-90FG
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
9 877 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
Bung Hole Dia.2"
Bung størrelse2"
FARGEHvit
Dispenseringsvolum10.14 oz. per hjerneslag
Forskyvning per slag10.14 oz.
Trommelstørrelseenhver Size
Strømningshastighet10 gpm
Høyde12 "
Slange inkludertJa
Slangelengde42 "
Innløpsstørrelse1.25 "
Lengde10 "
MaterialePTFE
Maks. Temp.140 grader F
Maks. Viskositet2000 SSU
MåleenheterHVER
Motor TypeSveiv
MonteringstypeMann
DriftstypeManuell roterende
Størrelse på uttak1"
Forsegl materialepolytetrafluoretylen
SelvgrunningJa
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8413919080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEDispenseringsvolumMotor TypeStempelmaterialeSelvgrunningMateriale for sugerørBreddePris
VESTIL ADP-55 manuell roterende aluminiumtrommelpumpe med 2" spunne | AG7LCJ ADP-55AluminumSølv100 lpmRoterende høyhastighets-Nei-11.62 "2 820 NOK
VESTIL RP-90R Pps manuell roterende trommelpumpe 10" lang | AG7YAU RP-90RPPS, PTFEGul10.14 oz. per hjerneslagSveivpolypropylenJapolypropylen8"2 476 NOK
VESTIL RP-90RT Ptfe manuell roterende trommelpumpe 10 "lang | AG7YAV RP-90RTPPS, PTFESvart10.14 oz. per hjerneslagSveivPPSJaPPS8"3 077 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RP-90FG PTFR/viton manuell trommelpumpe
9 877 NOK / enhet