Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL RP-90RT Ptfe manuell roterende trommelpumpe 10 lang | AG7YAV

VESTIL RP-90RT Ptfe manuell roterende trommelpumpe, 10 tommer lang

På lager
Vare: AG7YAV Modell: RP-90RT

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 687 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
Bung Hole Dia.2"
Bung størrelse2"
FARGESvart
Dispenseringsvolum10.14 oz. per hjerneslag
Forskyvning per slag10.14 oz.
Trommelrotasjon0 til 360 grader
Trommelstørrelseenhver Size
Strømningsdispensering per slag300 ml
Strømningshastighet10 gpm
Høyde12 "
Slange inkludertJa
Slangelengde42 "
InkludererSlange
Lengde10 "
MaterialePPS, PTFE
Maks. Sugerørlengde42 "
Maks. Temp.140 grader F
Maks. Viskositet2000 SSU
MåleenheterHVER
Motor TypeSveiv
MonteringstypeMann
Salpetersyremotstandsprosent40%
DriftstypeManuell roterende
StempelmaterialePPS
PumpemonteringMann
PumpetypeRotary-Vane
Forsegl materialepolytetrafluoretylen
SelvgrunningJa
SelvansugendeJa
Materiale for sugerørPPS
GjengetypeMNPT
Vane MaterialePTFE
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8413919080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEDispenseringsvolumMotor TypeStempelmaterialeSelvgrunningMateriale for sugerørBreddePris
VESTIL ADP-55 manuell roterende aluminiumtrommelpumpe med 2" spunne | AG7LCJ ADP-55AluminumSølv100 lpmRoterende høyhastighets-Nei-11.62 "2 820 NOK
VESTIL RP-90FG PTFR/viton manuell trommelpumpe | AG7YAT RP-90FGPTFEHvit10.14 oz. per hjerneslagSveiv-Ja-8"9 877 NOK
VESTIL RP-90R Pps manuell roterende trommelpumpe 10" lang | AG7YAU RP-90RPPS, PTFEGul10.14 oz. per hjerneslagSveivpolypropylenJapolypropylen8"2 770 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RP-90RT Ptfe manuell roterende trommelpumpe, 10 tommer lang
3 687 NOK / enhet