VESTIL ADP-55 manuell roterende aluminiumtrommelpumpe med 2 spoler | AG7LCJ

VESTIL ADP-55 roterende manuell trommelpumpe i aluminium, med 2 tommers plugg, sølv

På lager
Vare: AG7LCJ Modell: ADP-55

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 820 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende trommelpumpe
Bung Hole Dia.2"
Bung størrelse2"
FARGESølv
Dispenseringsvolum100 lpm
Forskyvning per slag11.8 oz.
Høyde52.81 "
Slange inkludertJa
Slangelengde48 "
Lengde13.44 "
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Motor TypeRoterende høyhastighets
MonteringstypeMann
DriftstypeManuell roterende
PumpemonteringMann
SelvgrunningNei
Bredde11.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)134.14
Skipets lengde (cm)34.13
Skipets bredde (cm)29.53
HS kode8413810040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEDispenseringsvolumMotor TypeStempelmaterialeSelvgrunningMateriale for sugerørBreddePris
VESTIL RP-90FG PTFR/viton manuell trommelpumpe | AG7YAT RP-90FGPTFEHvit10.14 oz. per hjerneslagSveiv-Ja-8"9 877 NOK
VESTIL RP-90R Pps manuell roterende trommelpumpe 10" lang | AG7YAU RP-90RPPS, PTFEGul10.14 oz. per hjerneslagSveivpolypropylenJapolypropylen8"2 476 NOK
VESTIL RP-90RT Ptfe manuell roterende trommelpumpe 10 "lang | AG7YAV RP-90RTPPS, PTFESvart10.14 oz. per hjerneslagSveivPPSJaPPS8"3 077 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ADP-55 roterende manuell trommelpumpe i aluminium, med 2 tommers plugg, sølv
2 820 NOK / enhet