FILLRITE FR152 stempelstil drivstoffoverføring håndpumpe, 3/4 tommers uttak | AB2VRR 1P892

FILLRITE FR152 stempelstil drivstoffoverføring håndpumpe, 3/4 tommers uttak

På lager
Vare: AB2VRR Modell: FR152Kryssreferanse: 1P892

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 584 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
Adaptertype2 "Bung
GPM20
Høyde8"
Slangelengde8ft.
Housing MaterialAluminum
Innløpsstørrelse1 "MNPT
Maks. Viskositet1500 SSU
Størrelse på uttak3/4 "FNPT
Total lengde19 "
Forsegl materialeBuna-N
SelvansugendeJa
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)60.71
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8413200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fill-Rite FR152 håndpumpe egnet for overføring av medium viskositetsvæsker inkludert diesel, oljer og bensin fra totes, trommer og fat for bilindustrien
    • Hus i støpt aluminium med foring i rustfritt stål for beskyttelse mot slipende væsker og tøffe industrielle forhold
    • Enkel montering av to tankadapter for rask installasjon og korrosjonssikkert, justerbart sugerør for holdbarhet
    • 180 graders roterbar stempelhandling for enkel reversering av pumpestrømmen
    • Leverer 76 liter per 100 slag
    • UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAdaptertypeFor bruk påMaks. ViskositetStørrelse på uttakTotal lengdepH-områdeStempelmaterialePris
FILLRITE FR112A hånddrevet trommelpumpe, selvsugende, roterende handling | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--3 440 NOK
FILLRITE FR20V håndspak stempelpumpe, med teleskopisk sugerør | AC4RXP 30J077 FR20V-MannTrommer, toter og tønner50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 til 11.9polypropylen1 685 NOK
FILLRITE FR151 håndbetjent stempelpumpe med teleskoprør og spanntut | AC9VVT 3KUE7 FR151-MannTrommer, toter og tønner1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 til 7Aluminum3 610 NOK
FILLRITE FR112AC Hånddrevet trommelpumpe, FNPT Type Utløpstilkobling | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--5 541 NOK
FILLRITE FRHP32V hånddrevet trommelpumpe, med teleskopisk sugerør | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-MannDEF, lette oljer, girolje, hydrauliske oljer50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 til 11.9polypropylen1 788 NOK
FILLRITE SD62 roterende håndpumpe, støpejernshus, spanntut, tankfeste | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------1 269 NOK
FILLRITE SD11 spak stempel håndpumpe, stål, 35 tommer lengde, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------718NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE FR152 stempelstil drivstoffoverføring håndpumpe, 3/4 tommers uttak
3 584 NOK / enhet