FAG BEARINGS HC6308-2RSR-TVH-L207-C3 Kulelager Forseglet 90mm Utvendig Diameter 23mm Bredde | AH6PTM 36EA21

FAG BEARINGS HC6308-2RSR-TVH-L207-C3 Kulelager forseglet 90 mm utvendig diameter 23 mm bredde

Vare: AH6PTM Modell: HC6308-2RSR-TVH-L207-C3Kryssreferanse: 36EA21

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial kulelager
LagermaterialeStål
Bore Dia.40mm
Burmaterialepolyamider
Dynamisk lastekapasitet42,500 lb.
BransjenummerHC6308-2RSR-TVH-L207-C3
SmøringAsonic GHY 72
Maks. RPM5000
Utenfor Dia.90mm
Forsegl materialeAkrylnitrilbutadienelastomer
Statisk lastekapasitet17,400 lb.
Temp. Område32 grader til 248 grader F
typenDobbeltforseglet
Bredde23mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8383
Skipets høyde (cm)10.35
Skipets lengde (cm)10.35
Skipets bredde (cm)2.64
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Enkel rad / dobbel rad: Enkel rad

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBore Dia.BurmaterialetypenBreddeDynamisk lastekapasitetBransjenummerMaks. RPMPris
FAG BEARINGS 6215-J20AA-C3 Kulelager Åpent 130mm Utvendig Diameter 25mm Bredde | AH6PRU 36EA04 6215-J20AA-C332 grader til 302 grader F75mmStålÅpen25mm70,000 lb.6215-J20AA-C37800-
RFQ
FAG BEARINGS 6217-J20AA-C3 Kulelager Åpent 150mm Utvendig Diameter 28mm Bredde | AH6PRV 36EA05 6217-J20AA-C332 grader til 302 grader F85mmStålÅpen28mm89,000 lb.6217-J20AA-C36700-
RFQ
FAG BEARINGS 6218-J20AA-C3 Kulelager Åpent 160mm Utvendig Diameter 30mm Bredde | AH6PRW 36EA06 6218-J20AA-C332 grader til 302 grader F90mmStålÅpen30mm102,000 lb.6218-J20AA-C363003 321 NOK
FAG BEARINGS 6309-J20AA-C3 Kulelager Åpent 100mm Utvendig Diameter 25mm Bredde | AH6PRX 36EA07 6309-J20AA-C332 grader til 302 grader F45mmStålÅpen25mm56,000 lb.6309-J20AA-C3950010 277 NOK
FAG BEARINGS 6311-J20AA-C3 Kulelager Åpent 120mm Utvendig Diameter 29mm Bredde | AH6PRY 36EA08 6311-J20AA-C332 grader til 302 grader F55mmStålÅpen29mm83,000 lb.6311-J20AA-C3850015 053 NOK
FAG BEARINGS 6312-J20AA-C3 Kulelager Åpent 130mm Utvendig Diameter 31mm Bredde | AH6PRZ 36EA09 6312-J20AA-C332 grader til 302 grader F60mmStålÅpen31mm89,000 lb.6312-J20AA-C3790015 613 NOK
FAG BEARINGS 6313-J20AA-C3 Kulelager Åpent 140mm Utvendig Diameter 33mm Bredde | AH6PTA 36EA10 6313-J20AA-C332 grader til 302 grader F65mmStålÅpen33mm100,000 lb.6313-J20AA-C3730017 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAG BEARINGS HC6308-2RSR-TVH-L207-C3 Kulelager forseglet 90 mm utvendig diameter 23 mm bredde