FAG BEARINGS Radialkulelager med en rad


filtre
Peiling materiale: Stål , Smøring: Asonic GHY 72 , Forseglingsmateriale: Akrylnitrilbutadienelastomer
StilModellTemp. OmrådeBore Dia.BurmaterialetypenBreddeDynamisk lastekapasitetBransjenummerMaks. RPMPris (eks. mva)
A
HC6206-C-2HRS-TVH-L207-C3
32 grader til 248 grader F30mmpolyamiderDobbeltforseglet16mm20,800 lb.HC6206-C-2HRS-TVH-L207-C3103008 811 NOK
A
HC6203-C-2HRS-TVH-L207-C3
32 grader til 248 grader F17mmpolyamiderDobbeltforseglet12mm10,400 lb.HC6203-C-2HRS-TVH-L207-C317000-
RFQ
A
HC6307-2RSR-TVH-L207-C3
32 grader til 248 grader F35mmpolyamiderDobbeltforseglet21mm33,500 lb.HC6307-2RSR-TVH-L207-C3560020 018 NOK
A
HC6308-2RSR-TVH-L207-C3
32 grader til 248 grader F40mmpolyamiderDobbeltforseglet23mm42,500 lb.HC6308-2RSR-TVH-L207-C35000-
RFQ
A
HC6204-C-2HRS-TVH-L207-C3
32 grader til 248 grader F20mmpolyamiderDobbeltforseglet14mm13,900 lb.HC6204-C-2HRS-TVH-L207-C314600-
RFQ
A
HC6205-C-2HRS-TVH-L207-C3
32 grader til 248 grader F25mmpolyamiderDobbeltforseglet15mm15,000 lb.HC6205-C-2HRS-TVH-L207-C312300-
RFQ
B
6215-J20AA-C3
32 grader til 302 grader F75mmStålÅpen25mm70,000 lb.6215-J20AA-C37800-
RFQ
B
6311-J20AA-C3
32 grader til 302 grader F55mmStålÅpen29mm83,000 lb.6311-J20AA-C3850015 053 NOK
B
6314-J20AA-C3
32 grader til 302 grader F70mmStålÅpen35mm115,000 lb.6314-J20AA-C3680018 462 NOK
B
6217-J20AA-C3
32 grader til 302 grader F85mmStålÅpen28mm89,000 lb.6217-J20AA-C36700-
RFQ
B
6318-J20AA-C3
32 grader til 302 grader F90mmStålÅpen43mm142,000 lb.6318-J20AA-C34900-
RFQ
B
6309-J20AA-C3
32 grader til 302 grader F45mmStålÅpen25mm56,000 lb.6309-J20AA-C3950010 277 NOK
B
6313-J20AA-C3
32 grader til 302 grader F65mmStålÅpen33mm100,000 lb.6313-J20AA-C3730017 086 NOK
B
6312-J20AA-C3
32 grader til 302 grader F60mmStålÅpen31mm89,000 lb.6312-J20AA-C3790015 613 NOK
B
6218-J20AA-C3
32 grader til 302 grader F90mmStålÅpen30mm102,000 lb.6218-J20AA-C363003 321 NOK
B
6315-J20AA-C3
32 grader til 302 grader F75mmStålÅpen37mm123,000 lb.6315-J20AA-C36300-
RFQ
B
6316-J20AA-C3
32 grader til 302 grader F80mmStålÅpen39mm131,000 lb.6316-J20AA-C3540023 119 NOK
B
6317-J20AA-C3
32 grader til 302 grader F85mmStålÅpen41mm141,000 lb.6317-J20AA-C35000-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?