Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FAG BEARINGS 6218-J20AA-C3 Kulelager Åpent 160mm Utvendig Diameter 30mm Bredde | AH6PRW 36EA06

FAG BEARINGS 6218-J20AA-C3 Kulelager åpent 160 mm utvendig diameter 30 mm bredde

På lager
Vare: AH6PRW Modell: 6218-J20AA-C3Kryssreferanse: 36EA06
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
8 554 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial kulelager
LagermaterialeStål
Bore Dia.90mm
BurmaterialeStål
Dynamisk lastekapasitet102,000 lb.
Bransjenummer6218-J20AA-C3
Maks. RPM6300
Utenfor Dia.160mm
Statisk lastekapasitet74,000 lb.
Temp. Område32 grader til 302 grader F
typenÅpen
Bredde30mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6463
Skipets høyde (cm)18.4
Skipets lengde (cm)18.4
Skipets bredde (cm)3.45
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Enkel rad / dobbel rad: Enkel rad

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBore Dia.BurmaterialetypenBreddeDynamisk lastekapasitetBransjenummerMaks. RPMPris
FAG BEARINGS 6215-J20AA-C3 Kulelager Åpent 130mm Utvendig Diameter 25mm Bredde | AH6PRU 36EA04 6215-J20AA-C332 grader til 302 grader F75mmStålÅpen25mm70,000 lb.6215-J20AA-C37800-
RFQ
FAG BEARINGS 6217-J20AA-C3 Kulelager Åpent 150mm Utvendig Diameter 28mm Bredde | AH6PRV 36EA05 6217-J20AA-C332 grader til 302 grader F85mmStålÅpen28mm89,000 lb.6217-J20AA-C36700-
RFQ
FAG BEARINGS 6309-J20AA-C3 Kulelager Åpent 100mm Utvendig Diameter 25mm Bredde | AH6PRX 36EA07 6309-J20AA-C332 grader til 302 grader F45mmStålÅpen25mm56,000 lb.6309-J20AA-C395009 468 NOK
FAG BEARINGS 6311-J20AA-C3 Kulelager Åpent 120mm Utvendig Diameter 29mm Bredde | AH6PRY 36EA08 6311-J20AA-C332 grader til 302 grader F55mmStålÅpen29mm83,000 lb.6311-J20AA-C3850013 428 NOK
FAG BEARINGS 6312-J20AA-C3 Kulelager Åpent 130mm Utvendig Diameter 31mm Bredde | AH6PRZ 36EA09 6312-J20AA-C332 grader til 302 grader F60mmStålÅpen31mm89,000 lb.6312-J20AA-C3790014 341 NOK
FAG BEARINGS 6313-J20AA-C3 Kulelager Åpent 140mm Utvendig Diameter 33mm Bredde | AH6PTA 36EA10 6313-J20AA-C332 grader til 302 grader F65mmStålÅpen33mm100,000 lb.6313-J20AA-C3730016 074 NOK
FAG BEARINGS 6314-J20AA-C3 Kulelager Åpent 150mm Utvendig Diameter 35mm Bredde | AH6PTB 36EA11 6314-J20AA-C332 grader til 302 grader F70mmStålÅpen35mm115,000 lb.6314-J20AA-C3680017 413 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAG BEARINGS 6218-J20AA-C3 Kulelager åpent 160 mm utvendig diameter 30 mm bredde
8 554 NOK / enhet