Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 3090SCCT032 Strømtransformator 300 Amp 2.5 In | AG6PHB 38M509

SQUARE D 3090SCCT032 Strømtransformator 300 Amp 2.5 tommer

På lager
Vare: AG6PHB Modell: 3090SCCT032Kryssreferanse: 38M509

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 943 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelet kjernestrømtransformator
Generell dybde1.25 "
Total høyde3.91 "
Samlet bredde4.75 "
Arbeidsbredderektangulær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8504314035

Produktdetaljer:

    • Primær rekkevidde (0 til 300A)
    • Hullhøyde (1.51 ")
    • Hulbredde (1.25 ")
    • Sekundært område (0 til 5A)

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
SQUARE D 3090SCCT022 Strømtransformator 200 Amp 2.5 In | AG6PHA 38M508 3090SCCT0221.25 "3.91 "4.75 "2 062 NOK
SQUARE D 3090SCCT043 Strømtransformator 400 Amp 2.5 In | AG6PHC 38M510 3090SCCT0432.45 "5.2 "5.91 "2 973 NOK
SQUARE D 3090SCCT063 Strømtransformator 600 Amp | AG6PHD 38M511 3090SCCT0632.45 "5.2 "5.91 "3 075 NOK
SQUARE D 3090SCCT083 Strømtransformator 800 Amp | AG6PHE 38M512 3090SCCT0832.45 "5.2 "5.91 "2 939 NOK
SQUARE D 3090SCCT084 Strømtransformator 800 Amp 4 In | AG6PHF 38M513 3090SCCT0842.45 "5.05 "5.91 "3 279 NOK
SQUARE D 3090SCCT124 Strømtransformator 1200 Amp | AG6PHG 38M514 3090SCCT1242.45 "7.88 "5.92 "3 465 NOK
SQUARE D 3090SCCT164 Strømtransformator 1600 Amp | AG6PHH 38M515 3090SCCT1642.45 "7.88 "5.92 "3 774 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 3090SCCT032 Strømtransformator 300 Amp 2.5 tommer
1 943 NOK / enhet