Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FILLRITE FRHP32V hånddrevet trommelpumpe, med teleskopisk sugerør | AF2RJT 6XGV2

FILLRITE FRHP32V hånddrevet trommelpumpe, med teleskopisk sugerør

På lager
Vare: AF2RJT Modell: FRHP32VKryssref: 6XGV2
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
1 788 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
HandlingstypeStempel
Adapter Dia.2"
Adaptermaterialepolypropylen
AdaptertypeMann
SlipematerialePolymer
For bruk påDEF, lette oljer, girolje, hydrauliske oljer
PakningsmaterialeFluor
GPM11 oz. Per hjerneslag
Housing Materialpolypropylen
Innløpsstørrelse1"
Maks. GPM for olje11 oz. Per hjerneslag
Maks. GPM for vann11 oz. Per hjerneslag
Maks. Hode115 ft.
Maks. Væske Temp.120 Grader F
Maks. Press50 psi
Maks. Temp.120 Grader F
Maks. Viskositet50 SSU
Maksimal hode115 ft.
meteredNei
Gram per hjerneslag11 oz.
Størrelse på uttak3 / 4 "
Total lengde35.5 "
pH-område3.6 til 11.9
Stempelmaterialepolypropylen
Pumpe kroppsmaterialepolypropylen
Forsegl materialepolyetylen
Sugerørlengde19-3/4" to 35-1/2"
Sugetrørs utløps-ID-størrelse1"
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 8 "
SugerørstypeTeleskopisk
Fuktede materialerPolypropylen, fluorkarbon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)53.59
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8413200000
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Fill-Rite FRHP32V håndpumpe designet for overføring av milde syrer; motor-, gir- og hydraulikkoljer; diesel, frostvæske, transmisjonsvæsker og avfettingsmidler
    • Slitesterk polypropylenkonstruksjon for å tåle harde støt, samt reaktive kjemikalier og væsker
    • Selvansugende handling for å sikre jevn ytelse og håndspak for problemfri pumping og brukerkomfort
    • Leverer 325 ml per slag

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAdaptertypeFor bruk påMaks. ViskositetStørrelse på uttakTotal lengdepH-områdeStempelmaterialePris
FILLRITE FR152 stempelstil drivstoffoverføring håndpumpe, 3/4 tommers uttak | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--3 584 NOK
FILLRITE FR112A hånddrevet trommelpumpe, selvsugende, roterende handling | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--3 440 NOK
FILLRITE FR20V håndspak stempelpumpe, med teleskopisk sugerør | AC4RXP 30J077 FR20V-MannTrommer, toter og tønner50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 til 11.9polypropylen1 685 NOK
FILLRITE FR151 håndbetjent stempelpumpe med teleskoprør og spanntut | AC9VVT 3KUE7 FR151-MannTrommer, toter og tønner1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 til 7Aluminum3 610 NOK
FILLRITE FR112AC Hånddrevet trommelpumpe, FNPT Type Utløpstilkobling | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--5 541 NOK
FILLRITE SD62 roterende håndpumpe, støpejernshus, spanntut, tankfeste | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------1 269 NOK
FILLRITE SD11 spak stempel håndpumpe, stål, 35 tommer lengde, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------718NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE FRHP32V hånddrevet trommelpumpe, med teleskopisk sugerør
1 788 NOK / enhet