FILLRITE SD62 roterende håndpumpe, støpejernshus, spanntut, tankfeste | AH9KCJ 3MMD4

FILLRITE SD62 Roterende håndpumpe, støpejernshus, spanntut, tankfeste

På lager
Vare: AH9KCJ Modell: SD62Kryssreferanse: 3MMD4

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 269 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
HandlingstypeRotary
GPM7.5
Housing Materialstøpejern
Lengde39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Fill-Rite SD62 hånddrevet drivstoffoverføringspumpe for overføring og dispensering av små væskevolumer fra fat og fat; ideell for bil-, landbruks- og flåtevedlikeholdstjenester
    • Har kraftig støpejernskonstruksjon for holdbarhet og et håndtak med jevn og enkel roterende bevegelse, i stand til å levere omtrent 7-1/2 liter væske per 100 omdreininger eller 9.6 oz per slag
    • Utstyrt med en 2 -tommers NPT -feste for tank- eller fatmontering og en 3/4 tommers svanehalsformet tut for å redusere væskesøl under transport
    • Kompatibel med væsker inkludert diesel, parafin, landbruksvæsker, vaskemidler, maskinolje og ikke-korrosive petroleumsprodukter

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAdaptertypeFor bruk påMaks. ViskositetStørrelse på uttakTotal lengdepH-områdeStempelmaterialePris
FILLRITE FR152 stempelstil drivstoffoverføring håndpumpe, 3/4 tommers uttak | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--3 584 NOK
FILLRITE FR112A hånddrevet trommelpumpe, selvsugende, roterende handling | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--3 440 NOK
FILLRITE FR20V håndspak stempelpumpe, med teleskopisk sugerør | AC4RXP 30J077 FR20V-MannTrommer, toter og tønner50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 til 11.9polypropylen1 685 NOK
FILLRITE FR151 håndbetjent stempelpumpe med teleskoprør og spanntut | AC9VVT 3KUE7 FR151-MannTrommer, toter og tønner1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 til 7Aluminum3 610 NOK
FILLRITE FR112AC Hånddrevet trommelpumpe, FNPT Type Utløpstilkobling | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--5 541 NOK
FILLRITE FRHP32V hånddrevet trommelpumpe, med teleskopisk sugerør | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-MannDEF, lette oljer, girolje, hydrauliske oljer50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 til 11.9polypropylen1 788 NOK
FILLRITE SD11 spak stempel håndpumpe, stål, 35 tommer lengde, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------718NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE SD62 Roterende håndpumpe, støpejernshus, spanntut, tankfeste
1 269 NOK / enhet